Wurth_tuotekuvasto
PAINEILMAKÄYTTÖINEN ISKEVÄ MUTTERIVÄÄNNIN DSS 3/4" SUPERIOR Kaksoisvasarainen paineil- makäyttöinen iskevä mutte- riväännin, suurin aukaisumo- mentti 1 700 Nm. Enintään M27:n ruuveille ja muttereille • Sopii hyvin renkaiden irrottamiseen raskaista ajoneuvoista • Käyttömomentin asettaminen on helppoa • Ergonominen ja tasapainonen rakenne • Pyörimissuunnan nopea vaihto • Erinomainen teho-painosuhde Tuotenumero 0703 318 0 Kiinnitys tapa 3/4 tuuman ulkoinen neliö Suurin aukaisumomentti. 1700 Nm Äänen voimakkuuden taso 96 dB Tärinä 9,1 m/s 2 Paino, (kone) 3,3 kg Momentit eri asetuksilla: asetus vääntömomentti 1 380 Nm 2 760 Nm 3 920 Nm 4 1.400 Nm suurin aukaisumomentti 1.700 Nm Huomautus Lisää ennen ensimmäistä käyttöä pari pisaraa paineilmakoneöljyä ilma-aukkoon. Toista toimenpide monta kertaa kuukaudessa. Jos työkalua käytetään päivittäin, voitelu kannattaa tehdä joka päivä. Tämä pidentää merkittävästi työkalun käyttöikää STEP - 2018-04-19 - FI-17891 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=