Wurth_tuotekuvasto

6.4 DSS Mutterivääntimet DSS 3/4” Premium 0703 316 0 DSS 1” Premium 0703 317 0 • Vahva ja kevyt lasikuituvahvistettu muovirunko, iskukoneiston kuori terästä. • Vahvistettu kara pidätinrenkaalla. Karassa myös reikä pidätintapille • Kaksoisvasaraiskukoneisto ja 7-lamellinen moottori • 4-asentoinen kiristysmomentin säätö ja pyörimissuunnanvaihto painonapeilla • 360° pyörivä ilmaliitäntä estää letkunkiertymisen • Vapaavirtausäänenvaimennin, ei tehohäviöitä Tuoten:o 0703 316 0 0703 317 0 Neliö koko 3/4” 1” Suurin suositeltu pulttikoko M27 M27 Vapaa nopeus rpm 7 000 7 000 Max vääntöm. Nm kiinni/auki 1491/1830 1491/1830 Käyttöpaine bar 6,3 6,3 Keskim. ilmankulutus l/min 240 240 Paino kg 3,35 3,36 Pituus mm 217 225 Liitin 3/8” 3/8” Minimi letkukoko mm 13 13 Tärinäarvo m/s2 8,7 8,7 Lisävarusteet Paineilmakoneöljy 0893 050 5 Voiteluainesarja PI-koneelle 0709 213 052 Voiteluaine PI-koneelle 0709 213 053 Voimahylsyt 3/4” 0714 14 … Voimahylsyt 1” 0714 15 … Nm 271 600 995 1491 1830 max. Erinomainen teho/painosuhde, suurin aukaisumomentti 1830Nm ja kiristysmomentti 1491Nm. Suurin suositeltu pulttikoko M27. DSS 1" Premium Power 5714 376 0 Tasapainotettu 6-lamellinen moottori Kaksoisvasaraiskukoneisto Soft-Grip kahva 3-portainen tehonsäätö sekä aukaistessa ja kiristettäessä Ilmanpoisto työkohteesta poispäin Tekniset tiedot Neliö koko 1" Suurin suositeltu pulttikoko M38 Vapaa nopeus rpm 5000 Min vääntömomentti Nm 400 Max vääntömomentti Nm 2712 Käyttöpaine bar 6,3 Keskim. ilmankulutus l/min 255 Paino kg 8,1 Pituus mm 493 Liitin 1/2" Minimi letkukoko mm 13 Tärinä m/s² 13,4 Lisävarusteet Paineilmakoneöljy 0893 050 5 Voimahylsyt 1" 0714 15…

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=