Wurth_tuotekuvasto

6.5 Voiteluainesarja Mutterivääntimen iskukoneiston voiteluun Voitelusarja, tuubi+puristin 0709 213 052 Voitelutuubi 0709 213 053 Päivittäisessä käytössä olevaa iskukoneistoa tulisi voidella kerran kuukaudessa. DRS Miniräikkävääntimet Pienikokoinen räikkä joka mahtuu kojelaudan alle, konehuoneeseen ja muihin ahtaisiin tiloihin. Tuote n:o 0703 820 0 0703 821 0 Neliö koko 1/4” 3/8” Vapaa nopeus rpm 300 300 Max vääntömomentti Nm 30 30 Paino g 390 390 Pituus mm 125 125 Max ilman kulutus l/min 200 200 Liitin R 1/8” 1/8” Letkukoko min mm 6 6 Tärinäarvo m/s2 6,1 6,4 Räikkävääntimet DSR ½” Iskevä räikkäväännin 0703 110 Tyhjäkäyntikierrosluku 400 min ¹ Suurin vääntömomentti 95 Nm Ruuvikoko maks. M10 x 1,5 Paineilmaliitin ¼” Mini letkun Ø 8 mm Käyttöpaine 6 bar Ilmankulutus (keskimäärin) 85 l/min Paino 1,28 kg Tärinäarvo 10,9 m/s2 Iskumekanismin ansiosta perinteisten PI- räikkä- vääntimien vääntöilmiö on saatu pois. Tämä suojaa käyttäjän rystysiä, tekee työskente- lystä vähemmän rasittavaa ja miellyttävämpää. Työskentely on kaksi kertaa nopeampaa kuin periteisellä PI-räikkävääntimellä.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=