Wurth_tuotekuvasto
6.6 Toimintavarmat räikkävääntimet Taaksepäin suuntautuva ilmanpoisto lisää työturvallisuutta. Yksinkertainen ja varmatoiminen koneisto takaa, että työsi voi jatkua keskeytyksittä. Suunnanvaihdin. DRS 1/2” 0703 812 0 Kierrosnopeus 170 k/min Max. ruuvikoko M12 Max. vääntömom. 115 Nm Ilmankulutus 110 l/min Ilmaliitin 1/4” NPT Suositeltu letkukoko 10 mm Pituus 263 mm Paino 1,16kg Tärinäarvo 10,0 m/s2 Heavy Duty 1/2” 0703 999 071 Kierrosnopeus 140 k/min Max. ruuvikoko M14 Max. vääntömom. 160 Nm Ilmankulutus 340 l/min Ilmaliitin 1/4” NPT Suositeltu letkukoko 10 mm Pituus 368 mm Paino 1,9 kg Tärinäarvo 9,7 m/s2 GP 3/8” 0703 999 070 Kierrosnopeus 170 k/min Max. ruuvikoko M12 Max. vääntömom. 115 Nm Ilmankulutus 280 l/min Ilmaliitin 1/4” NPT Suositeltu letkukoko 10 mm Pituus 263 mm Paino 1,1 kg Tärinäarvo 7,6 m/s2 DRS ¼” 0703 814 0 Vapaa nopeus 200 min –1 Antoteho 108 W Vääntömomenttialue 6-30 Nm Max vääntömom. 40 Nm 6,3 bar Ruuveille Ø 6 mm Pituus 170 mm Ilmankulutus 90 l / min Paino 0,53 kg Liitin ¼” NPT Suositeltu letkukoko 6 mm Tärinäarvo 10,0 m/s2 DRS 3/8” 0703 838 0 Vapaa nopeus 200 min –1 Antoteho 108 W Vääntömomenttialue 6-30 Nm Max vääntömom. 40 Nm 6,3 bar Ruuveille Ø 6 mm Pituus 170 mm Ilmankulutus 90 l / min Paino 0,53 kg Liitin ¼” NPT Suositeltu letkukoko 6 mm Tärinäarvo 10,0 m/s2 Räikät on varustettu räikkäpään kumisuojalla, joka vähentää epäpuhtauksien pääsemistä räikkäkoneistoon. Runko on kumipinnoitettu miellyttävän otteen saamiseksi ja samalla se eristää paineilmasta tulevaa kylmyyttä johtumasta käyttäjän käteen. Ilmaliitin on laakeroitu estämään paineilmaletkun kiertymisestä johtuvaa ”vääntöä”. Räikän teho on säädettävissä räikän päällä olevasta säätimestä. Räikkävääntimet
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=