Wurth_tuotekuvasto
6.7 Suoraporakone Erikoiskone nylon- ja teräsharjalaikalle Oikealle pyörivä 0703 999 033 Kierrosnopeus 4500 k/min Max. porakoko 10 mm Ilmankulutus 280 l/min Ilmaliitin 1/4” NPT Suositeltu letkukoko 10 mm Pituus 210 mm Paino 0,8 kg Poraistukan kiinnitys 3/8” - 24UNF Tärinäarvo alle 2,5 m/s2 Tehokkuutta ja turvallisuutta työhön • Koneissa täydellinen kuulalaakerointi • Erinomainen hyötysuhde • Pitkä käyttöikä • Koneissa työturvallisuutta lisäävä työkohteesta poispäin suunnattu ilmanpoisto Heavy Duty-porakone 0703 999 034 Oikealle pyörivä Kierrosnopeus 500 k/min Max. porakoko 13 mm Ilmankulutus 280 l/min Ilmaliitin 1/4” NPT Suositeltu letkukoko 10 mm Pituus 185 mm Paino 1,4 kg Poraistukan kiinnitys 3/8” - 24UNF Tärinäarvo alle 2,5 m/s2 Kulmaporakone suunnanvaihdolla 0703 999 035 Kierrosnopeus 1200 k/min Max. porakoko 10 mm Ilmankulutus 280 l/min Ilmaliitin 1/4” NPT Suositeltu letkukoko 10 mm Pituus 205 mm Kulman pituus 90 mm Paino 1,0 kg Poraistukan kiinnitys 3/8” - 24UNF Tärinäarvo alle 2,5 m/s2 Porakoneet pikaistukalla
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=