Wurth_tuotekuvasto
6.8 DBM10-RL 0703 792 0 Kierrosnopeus 1500 k/min Antoteho 320 W Max. porakoko 10 mm Ilmankulutus 110 l/min Ilmaliitin 1/4” NPT Poraistukka 1,0-10 mm 3/8” 24UNF Suositeltu letkukoko 10 mm Tärinä < 2,5 m/s² Pituus 210 mm Paino 0,99 kg DBM13-RL 0703 793 0 Kierrosnopeus 600 k/min Antoteho 320 W Max. porakoko 13 mm Ilmankulutus 120 l/min Ilmaliitin 1/4” NPT Poraistukka 1,5-13 mm 3/8” 24UNF Suositeltu letkukoko 10 mm Tärinä < 2,5 m/s² Pituus 235 mm Paino 1,41 kg GP-9501 KL 0703 785 01 Kevyt ja pienikokoinen porakone oikealle pyörivä, 10 mm pikaistukalla Kierrosnopeus 2400 k/min Antoteho 234 W Max. porakoko 10mm Keskim. ilmankulutus 62 l/min Ilmaliitin 1/4” NPT Poraistukka 1,0-10mm 3/8” 24UNF Suositeltu letkukoko 10mm (3/8”) Tärinä < 2,5 m/s² Pituus 170mm Paino 0,60kg Soveltuu hyvin mm. veto- niittireikien poraukseen. Würth-Porakoneet Pikaistukalla varustetut, komposiittirunkoiset porakoneet •Kestävä ja erittäin kevyt komposiittirunko. •ergonomisesti sijoitettua suunnanvaihtokytkintä on helppo käyttää sekä oikealla- että vasemmalla kädellä •Äänenvaimentimen ansiosta hiljainen käytössä, melutaso vain 83dB (A)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=