Wurth_tuotekuvasto
6.9 Nakertaja peltileikkuri 0703 999 042 Kanttaus- ja rei’ityspihti 0703 999 043 Kanttausleveys 22 mm Kanttaussyvyys 13 mm Max. kanttauspelti 0,8 mm Ø mm reikä 5 mm Max. pelti 1,2 mm Liitin 1/4”” Suos. letkukoko 10 mm Paino 1 kg Pituus 225 mm Tärinä allle 2,5 m/s² Käyttöpaine 6 bar Ilmankulutus 280 l/min Max. pellin vahvuus 1,2 mm Ilmaliitin 1/4” NPT Suos. letkukoko 10 mm Paino 1 kg Pituus 175 mm Tärinä alle 2,5 m/s² PI-koneet Iskunopeus 2900 1/min Työkalukiinnitys 10,2 mm Hex Ilmankulutus 76,4 l/min Käyttöpaine 6,3 bar Ilmaliitin 1/4" Minimi letkukoko 8 mm Paino 1,73 kg Mitat (PxLxK) 218 x 56 x 176 mm Äänenpainetaso 96,3 dB (A) Tärinäarvo 4,84 m/s² Toimitussisältö no Talttavasara DMH 10 0703 712 X 1. Tasataltta 0703 712 001 2. Taltta pellinleikkuuseen 0703 712 002 3. Taltta niitinpoistoon 0703 712 003 4. Talttatuurna 0703 712 004 5. Taltta putken katkaisuun 0703 712 005 6. Teränpidinjousi 0703 712 006 7. Pikavaihtoadapteri 0703 712 007 8. Talttavasara DMH 10 0703 712 1 Jykevä ja tehokas talttavasara, jossa optimaalinen painonjakauma ja tehokas tärinänvaimennus. Luistamaton, kumipinnoitettu kahva ja rungon takaosa eristävät kylmältä ja antavat pitävän otteen. Tarkka liipaisin helpottaa iskuvoiman annostelua tarkoissa paikoissa. Talttavasara toimitetaan muovisalkussa, jossa mukana 5kpl erikoisteräksestä valmistettuja talttoja, teränpidinjousi, sekä pikavaihtoistukka nopeaan taltan vaihtoon. 2 3 4 5 6 7 1 8 Taltat 1990 012 0-koneeseen: Putken katkaisuun 0703712991 Peltileikkuuseen 0703712992 Taivutettu 0703712995 Taltta 0703712993 Talttatuurna 0703712994 Teränpidinjousi 0703999080
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=