Wurth_tuotekuvasto

6.10 WPS3000 0703 8921 Tärinäavo vain <2,5m/s 2. Iskunpituus 5 - 10 mm Käyttöpaine 6,3 bar Teho 300 W Iskunpituus 5 - 10 mm Keskimääräinen ilmantarve 300 l/min Liitin 1/4” Minimi letkukoko 8 mm Pituus 280 mm Paino 830 g Melutaso ISO 15744 77,4 dB(A) Tärinäarvo ISO 8662 < 2,5 m/s 2 Teräspellin, alumiinin, muovin, lasikuidun puun jne. leikkaamiseen • autokorjaamoille, kuorma- ja linja-autojen kori-, sekä kuormatilavalmistukseen ja korjaamiseen • erikoisajoneuvovalmistukseen, veneenrakentajille Peltisahat DBS 3500 0703 351 0 Kevyt ja kätevä kone alustamassan, PVC-pinnoitteen, ruosteen, tiivistys- aineiden ja maalin poistoon. Toimitussisältö DBS 3500 kone 0703-351 x Sovite harjoille 23mm 0703-350 2 Sovite harjoille 11mm 0703-350 21 Roiskesuoja Kuusiokoloavain 5mm Alustansuoja-aineiden ja tiivisteiden poisto, maalinpoisto. Sopii erityisen hyvin hitsaussauma-, muotoilulle- ja reuna-alueille, hiekkapuhallusvaikutus. Ruosteenpoisto- ja puhdistustyöt, tiivisteiden, tiivistysmassan poisto valuraudasta, ei alumiinille tai alumiinivalulle. Ei hiekkapuhallusvaikutusta Maalin poisto ja korroosion poisto alumiinista, kuorma-autojen ja linja- autojen niitatut korirakenteet. Kierrosluku 0-3500 kier/min Käyttöpaine 6,3 bar Ilmankulutus 110 l/min Liitinkierre R1/4” Suositeltu letkukoko 9 mm Mitat (p x l x k) 280 x 71 x 150 mm Paino 1,1 kg Tärinäarvo 2,8 m/s 2 Ruosteenpoistoon, poistaa ruosteen myös syöpymisen aiheuttamien kraattereiden pohjalta ja reunoilta. Hiekkapuhallusefekti. Harjat DBS 3500:lle ks. sivu 3.38 / 9.31 Teräsharjakone Pienestä koosta huolimatta erittäin tehokas. Soveltuu teräspellin lisäksi alumiinin, muovin ja lasikuidun sahaamiseen. Suurin suositeltu levynpaksuus 4 mm. •Iskunpituus vain 5 mm - Voidaan leikata kynnyskoteloja ja palkkeja vahingoittamatta takana olevia rakenteita •Mahtuu hyvin ahtaisiinkin paikkoihin •Kumitetusta rungosta saa pitävän otteen •Voimakas moottori ei jumita kovassakaan kuormituksessa •Vakiovarusteena nivelliitin paineensäätimellä - Letku ei väännä konetta, estää myös letkun kiertymistä •Sahausnopeuden säätö mahdollista Iskunopeus 10 500 / min Iskun pituus 5 mm Ilmankulutus 280 l/min Suositeltu letkukoko 10 mm Ilmaliitin 1/4” Käyttöpaine 6,3 bar Pituus 148 mm Paino 0,47 kg Tärinäarvo ISO 28927-8 8,49 m/s² Melutaso ISO 15744 76,0 dB(A) DST mini 0703 885 0 Maailman pienin ja kevyin peltisaha Pituus vain 148 mm ja paino 470 g. WPS 4000 0703 893 1 Erityisesti suurlujuusteräksille. Laadukkaat terät: teräkset + alumiini. Sopii Orsy 8 järjestelmään. Terät 0696 981...

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=