Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2017-04-24 - FI-17580 - © Sahanterät WPS 4000:een Huomautus WPS 4000:n leikkuuisku on suuri (20 mm) ja iskunopeus 7 000 iskua/min. Suori- tuskyvyn optimointiin tarvitaan erityiset sahanterät. Kohdenumero Hampaat/pituusyksikkö Materiaalin paksuus vähint./enint. Käsiteltävät materiaalit Pituus Materiaali 0696 981 0 10 kpl/inch 0,6-6 mm Alumiini 120 mm Bi-metalli M42 0696 981 81 18 kpl/inch 0,8-2 mm Usibor, BTR-BOR teräs 90 mm Tungsten Carbide 0696 981 8 18 kpl/inch 0,8-4 mm Teräs 120 mm Bi-metalli KORISAHANTERÄ, WPS 4000 Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Kohdenumero 0703 893 1 Korisahanterä, WPS 4000 0696 981 0 Korisahanterä, WPS 4000 0696 981 8 Korisahanterä, WPS 4000 0696 981 81 0955 030 892 5581 010 000 Kohdenumero 0703 893 1 Määrä 1 Joutokäynnin iskunopeus 7000 r/min Ilman kulutus 360 l/min Käyttöpaine 6,3 bar Letkun sisähalkaisija vähint. 8 mm Pituus 290 mm PELTISAHA, WPS 4000

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=