Wurth_tuotekuvasto

6.11 Vario Drill 0703 090 Kiinnitettävän poratuen ansiosta pitsehitsien irrottaminen profiileista ja taitoksista on helppoa ja nopeaa. Poratuen irrotus käy helposti ilman työkaluja. llman poratukea voidaan pistehitsaukset porata umpinaisista koteloista. • Poratukea voidaan kääntää vapaasti 360° • Poratuki ei vaikuta poraussyvyyden säätöön • Poraussyvyyttä voidaan säätää portaattomasti • Koneessa mukana ilmansäädin Suositeltava kierrosnopeus 1200 k/min Tyhjäkäynti 2200 k/min Ilmankulutus 250 l/min Ilmanpaine 6-8 bar Ilmaliitin 1/4”” NPT Paino 1,8 kg Tärinäarvo 2,5 m/s 2 Pistehitsiterät ks. sivu 4.31 / 12.16 Liimalasileikkuri Pistehitsien irrotuspora Vario Drill pistehitsipora mukana tulee poraustuki, kuristinventtiili ja ruuviavain, sekä pistehitsiterät: Ø 6 mm HSCO-terä 1 kpl Ø 8 mm HSCO Fire-teriä 3 kpl Ø 9 mm HSCO Fire-terä 1 kpl Liimalasin irroitusterät ks. sivu 12.9 DMS 2 0703 862 1 Voimakas kone liimalasien irroittamiseen Terännopeus 0-20000 min- 1 Paino 1,1 kg Pituus 180 mm Ilmankulutus 370 l/min Ilmaliitin 1/4” NPT Suosit. letkukoko 8 mm Tärinäarvo 4,3 m/s 2 Mekaaninen leikkaus ilman epäterveellistä savun muodostusta. Portaattomaasti asetettava teränvärähtelyalue. Varmistin estää vahingossa tapahtuvan käynnistymisen. Kätevä ja kevyt runko raskaaseen käyttöön. Poistoilma johdetaan pois käyttäjästä ja työkohteesta.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=