Wurth_tuotekuvasto
6.12 Heavy Duty 0703999053 Kierrosnopeus 20000 k/min Teho 0,52 kW Istukan koko 6 mm Ilmankulutus 510 l/min Ilmaliitin 1/4” NPT Suositeltu letkukoko 10 mm Pituus 320 mm Paino 1,3 kg Tärinäarvo alle 2,5 Hiomakoneet nopeudensäätimellä Hiomakoneet 6 mm istukalla Pyöriville viiloille, karalaikoille, pienille hiomaholkeille ja liuskakaralaikoille Käteen istuva muotoilu. Kumitettu runko vaimentaa tärinää ja suojaa käsiä kylmältä. Vipuvarmistettu kytkin portaattomalla nopeudensäädöllä. Ilmanpoisto koneen takaosasta. DSW 6-20 Hiomakone 90° kulmalla 0703 244 0 Kierrosnopeus 20 000 1/min Teho 0,17 kW Istukka 6 mm Ilmankulutus Keskimääräinen 93 l/min Maksimi 200 l/min Ilmaliitin 1/4” Käyttöpaine 6,2 bar Suositeltu letkukoko 9 mm Pituus 157 mm Paino 0,50 kg Melutaso 86 dB(A) Tärinäarvo 10,7 m/s² DSG 6-27 Suorahiomakone 0703 241 0 Kierrosnopeus 27 000 1/min Teho 0,22 kW Istukka 6 mm Ilmankulutus Keskimääräinen 93 l/min Maksimi 200 l/min Ilmaliitin 1/4” Käyttöpaine 6,2 bar Suositeltu letkukoko 9 mm Pituus 151 mm Paino 0,37 kg Melutaso 87 dB(A) Tärinäarvo 2,39 m/s² DSG 6-25 Suorahiomakone 0703 242 0 Kierrosnopeus 25 000 1/min Teho 0,39 kW Istukka 6 mm Ilmankulutus Keskimääräinen 93 l/min Maksimi 280 l/min Ilmaliitin 1/4” Käyttöpaine 6,2 bar Suositeltu letkukoko 9 mm Pituus 170 mm Paino 0,60 kg Melutaso 87 dB(A) Tärinäarvo 4,35 m/s²
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=