Wurth_tuotekuvasto
6.13 DTS 152 Combact 0703 7520 Erittäin tehokas hiomakone hieno- ja karkeahiontaan. Öljytön käyttö Ei jälkiä hiottaville pinnoille Tasapainotus kolmesta pisteestä Minimaalinen tärinä, joka varmistaa parhaan mahdollisen hiontatuloksen ja vähemmän rasittavan työskentelyn. Jatkuva pyörimisnopeuden kontrollointi turvakytkimellä Optimaalinen mukautuminen hiottavan kohteen mukaan ja nopea hioma- paperin vaihto ilman koneen irrottamista paineilmaverkosta. Suurikokoiset pölysuojatut laakerit Kestävä ja pitkäikäinen. Tehokas, pyörivä äänenvaimennin Minimaalinen äänen taso ja nivelletty poistoilmaletku mahdollisimman miellyttävään työskentelyyn. Liitäntä ulkoiseen pölynpoistojärjestelmään Pieni pölynmuodostus pölynpoiston ansiosta pölynimuriin tai keskuspölynimuriin liitettynä. Erittäin kompakti muotoilu Ergonominen muoto ja hyvä käsiteltävyys. Tekniset tiedot Hiomalaikan koko 150 mm Epäkeskoliike 5 mm Kierrosnopeus 12 000 r.p.m. Max käyttöpaine 6,3 bar Pituus 167 mm Korkeus 83 mm Paino 0,68 kg Keskimääräinen ilmankulutus 297 l/min Teho 255 W Liittimen kierre R1/4” Min liitosletkun Ø 10 mm Tärinäarvo alle 2,5 m/s 2 Toimitussisältö Hiomatuki 0586 600017 Imuletku 1,5 m Letkun sovitin Kiintoavain 27mm Epäkeskohiomakoneet Ø 150 mm/6” 0703 999 074 Laikan koko 6”/152 mm Ilmankulutus 280 l/min Ilmaliitin 1/4” NPT Epäkeskoliike 7 mm Suositeltu letkukoko 10 mm Kierrosnopeus 8000 rpm Pituus 230 x 128 mm Paino 1,8 kg Tärinäarvo 5,3 m/s 2 Toimitussisältö liimatukilaikka 150 mm, laikan kiinnitys 5/16” Ø 50 mm 0703 999 073 Pyörö Ø 50 mm Kierrosnopeus 9000 rpm Ilmankulutus 200l/min Liitin 1/4” sisäkierre Suositeltu letkukoko 6 mm Epäkeskoliike 3 mm Pituus 157 mm Korkeus 73 mm Paino 0,55 kg Tärinäarvo alle 2,5 m/s 2 Koneen mukana: Kiillotuslaikka solumuovia 0585271050 Kiillotuslaikka villaa 0585150050 Tukilaikka 0703999077 Pehmeä 12 shore A 0586 600 015 Medium 18 shore A 0586 600 016 Kova 24 shore A 0586 600 017 Koneeseen sopivat tukilaikat Pehmeät; hienoille hiomakarkeuksille sekä epätasaisille pinnoille. Kovat; karkeille hiomakarkeuksille sekä tasaisille pinnoille. DME 75 0703 2360 Max. Käyttöpaine 6,3 bar Keskim. ilmankulutus 113 l/min Teho 224 W Paino 700 g Min. letkukoko 8 mm Liitin 1/4” Tärinäarvo alle 2,5 m/s 2 Toimitussisältö tarratukilaikka 75 mm (0586 585 075)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=