Wurth_tuotekuvasto
6.14 0703 999 075 Nauhakoko 30 x 540 mm Kierrosnopeus 1900 m/min Ilmankulutus 420 l/min Ilmaliitin 1/4” NPT Suositeltu letkukoko 10 mm Pituus 365 mm Paino 2,1 kg Tärinäarvo alle 2,5 Zirkon Hiomanauhat 30 x 540 mm karkeudet 40 – 120 0672959... Kulmahiomakoneet DWS 125 0703 8510 Laikan koko 5”/125 mm Kierrosnopeus 12000 k/min Teho 0,7 kW Ilmankulutus 570 l/min Ilmaliitin 1/4” NPT Suos. letkukoko 10 mm Pituus 230 mm Paino 1,7 kg Kara 22 mm/M14 Tärinäarvo 6,9 Karan lukitus nopeuttaa laikan vaihtoa. Nauhahiomakoneet DSF 10 0703 2720 Nauhakoko 10 x 330 mm Joutokäyntinopeus 15000 min-1 Antoteho 317 W Paineilmaliitäntä 1/4” Keskim. ilmantarve 93 l/min Käyttöpaine 6,2 bar (90 psi) Letkun Ø min. 9 mm (3/8“) Paino 0,73 kg Melu 85,0 dB(A) Tärinä 1,09 m/s² Hiomanauhat: Keraaminen Cubitron II. Karkeudet 40 - 120 5M94 700...
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=