Wurth_tuotekuvasto
6.15 7” Hiomakone 0703 999 068 Koneen mukana toimitetaan tukilaikka 0586 580 999 Kierrosnopeus 4500 k/min Teho 0,5 kW Ilmankulutus 570 l/min Laikan koko 178 mm Ilmaliitin 1/4” NPT Letkukoko 10 mm Korkeus 320 mm Paino 2 kg Kara 22 mm, UNC 5/8” Tärinä alle 2,5 Hiomakone fiiberilaikoille 0703 999 054 Maksimikierrosluku 12 000 1/min, joten kone soveltuu erinomaisesti 125 mm fiiberilaikoille Hyvin käteen istuva muotoilu, kevyt käyttää yhdellä kädellä. Koneen mukana tulee 95 ja 125 mm tukilaikat Laikan koot 95-125 mm Kierrosnopeus 12 000 1/min Teho 425 W Ilmankulutus 340 l/min Ilmaliitin 1/4” NPT Suositeltu letkukoko 10 mm (3/8”) Paino 1 kg Kara 22 mm Tärinä alle 2,5 DMS 50 Ø 50 ja 75 mm Roloc-kiinnitteisille laikoille. 0703 2220 Vapaa kier.nopeus 14.000 rpm Teho 168 W Käyttöpaine 6,3 bar Ilmankulutus 71 l/min Liitin 1/4” min letkukoko 6 mm Melutaso 83,5 dB(A) Tärinäarvo 3,41 m/s² Paino 460 g Roloc-tukilaikat Tuote n:o Ø kara 0586 578 01 50 mm 6 mm 0586 578 02 76 mm 6 mm Rolock hiomakoneessa tulee käyttää tukilaikkaa. Tukilaikasta poistetaan ensin kiinnityskara. Hiomakoneet Bristle tukilaikka 058667302 50 mm, kara 6 mm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=