Wurth_tuotekuvasto

6.19 GDS011-550BY 0703 999 056 Kierrosluku 55 000 ¹/min Teho 0,11 kW Ilmankulutus 150 l/min Istukan koko 3 mm Paino 0,125 kg Pituus 120 mm ilman letkua Pieni ja kätevä suorahiomakone, joka soveltuu erinomaisesti esim. merkintäkynäksi tai muuhun tarkkaan viilaukseen. Pyörivänä koneena ei aiheuta valkosormisuutta pienen värinätason ansiosta. Hiljainen käyntiääni. Varustettu kiertoventtiilillä. 3 mm:n kiristysistukka. GDS027-320BX 0703 999 048 Kierrosluku 32 000 ¹/min Teho 0,27 kW Ilmankulutus 300 l/min Istukan koko 6 mm Paino 0,42 kg Pituus 206 mm ilman letkua Erityisesti kovametalliviiloille suunniteltu, tasapainotettu suorahiomakone. Tasapainotuksen ansiosta vaikeiden kohteiden (reiät, kulmakohdat tms.) hiominen on selvästi helpompaa kuin vakiokoneella. Viilan hakkaaminen vältetään lähes täysin. Tämä parantaa hiomajälkeä sekä vähentää kovametalliviilojen rikkoutumista. Hiljainen käyntiääni. Varustettu varmistetulla vipuvent- tiilillä. GDS030-300BXI 0703 999 049 Kierrosluku 30 000 ¹/min Teho 0,3 kW Ilmankulutus 450 l/min Istukan koko 6 mm Paino 0,4 kg Pituus 175 mm ilman letkua Tehokas perushiomakone kovametalliviiloille ja hiomakiville. Kumipintainen kädensija ja hiljainen käyntiääni takaavat miellyttävän työskentelyn. Varmistettu vipuventtiili. Toimitusmyynti Suorahiomakoneet GDS027-320BY 0703 999 055 Kierrosluku 32 000 ¹/min Teho 0,27 kW Ilmankulutus 300 l/min Istukan koko 6 mm Paino 0,42 kg Pituus 206 mm ilman letkua Erityisesti kovametalliviiloille suunniteltu, tasapainotettu suorahiomakone. Tasapainotuksen ansiosta vaikeiden kohteiden (reiät, kulmakohdat tms.) hiominen on selvästi helpompaa kuin vakiokoneella. Viilan hakkaaminen vältetään lähes täysin. Tämä parantaa hiomajälkeä sekä vähentää kovametalliviilojen rikkoutumista. Hiljainen käyntiääni.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=