Wurth_tuotekuvasto
6.20 GDS050-200BXI 0703 999 051 Kierrosluku 20 000 1/ min Teho 0,50 kw Ilmankulutus 900 l/min Istukan koko 6 mm Paino 0,9 kg Pituus 284 mm ilman letkua Tehokas suorahiomakone kaksoiseristetyllä rungolla. Sopii erin- omaisesti kovametalliviiloille ja hiomakiville. Hiljainen käyntiääni GDS035-045BX 0703 999 050 Kierrosluku 4500 1/min Teho 0,35 kw Ilmankulutus 470 l/min Istukan koko 6 mm Paino 1,0 kg Pituus 260 mm Hidaskierroksinen suorahiomakone lamellilaikalle , jyrsinterälle,teräsharjalle tai muuhun alhaisen nopeuden vaativaan kohteeseen Hyvä vääntömomentti mahdollistaa tehokkaan työskentelyn. Toimitusmyynti Suorahiomakoneet GDS070-230BXI 0703 999 052 Kierrosluku 23 000 ¹/min Teho 0,70 kW Ilmankulutus 500 l/min Istukan koko 6 mm Paino 1,7 kg Pituus 283 mm ilman letkua Tehokas kahdenkäden kone paikkoihin, joissa tarvitaan paljon voimaa. Tarkoitettu kovametalliviiloille ja hiomakiville. Miellyttävän alhainen äänitaso. Varmistettu vipuventtiili.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=