Wurth_tuotekuvasto

6.21 Kulmahiomakone GA812-100BX 0703 999 069 Kierrosluku 12 200 ¹/min Teho 1,0 kW Ilmankulutus 1 200 l/min Laikkakoko 125 mm Paino 2,4 kg Pituus 319 mm ilman letkua Min letkun sisä Ø 13 mm Pieni, tehokas, tasapainotettu kulmahiomakone. Hyvä kompromissi tehon/painon suhteen. Autobalanssiyksikkö vähentää laikasta aiheutuvaa tärinää. Soveltuu erinomaisesti esim. fiiberilaikoille. Turbohiomakoneet GAT 812-221BX GAT 818-260BX 0703 999 064 0703 999 065 Kierrosluku 12 200 ¹/min 8500 1/ min Teho 2,2 kW 2,6 kW Ilmankulutus 2 000 l/min 2250 l/ min Laikkakoko 125 mm 180 mm Paino 2,2 kg 2,8 kg Pituus ilman letkua 299 mm 313 mm Min letkun sisä Ø 13 mm 13 mm Turbiinimoottorilla varustettu erittäin tehokas ja kevyt kulmahioma- kone. Soveltuu hiontaan ja katkaisuun. Turbiinimoottorin ansiosta tehoa saadaan paljon enemmän kuin perinteisestä paineilmamoottorista. Edellyttää öljytöntä ja puhdasta paineilmaa. Erittäin hiljainen. Toimitusmyynti Hiomakoneet Turbohiomakoneet GAT 818-450 BX GAT 823-450 BX 0703 999 066 0703 999 067 Kierrosluku 8500 1/ min 6600 1/min Teho 4,5 kW 4,5 kW Ilmankulutus 3600 l/min 3600 l/min Laikkakoko 180 mm 230 mm Paino 4,0 kg 4,0 kg Pituus 324 mm 324 mm Min letkun sisä Ø 13 mm 13 mm Erittäin tehokas turbiinimoottorilla varustettu kulmahiomakone hiontaan ja katkaisuun. Erinomainen teho/painosuhde. Erittäin hiljainen . Varustettu tasapainoelementillä. Edellyttää öljytöntä ja pudasta paineilmaa

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=