Wurth_tuotekuvasto
6.22 Runkoporasarja RPS-1 0703 999 038 Runkoporasarja mahdollistaa poraukset n. 20 mm:iin asti. Nivelvarrella saadaan aikaan poran syöttövoima. Jatkovarret mahdollistavat pääsyn ahtaisiinkin paikkoihin. Sarja sopii Porakoneeseen PV13D 0703 999 036 Sarja sisältää: - Nivelvarsi, sisältäen porakoneen sovitusholkin MK2 / 1 / 2 ”x24UNF - MK2 kartioistukka - Ketju 2,5 m - Jatkovarret (MK2) 750 mm ja 350 mm. Toimitusmyynti Porakoneet DP030-020ZRB12 0703 999 031 Kierrosluku 2000 1/min Teho 0,3 kw Ilmankulutus 550 l/ min Paino 1,0 kg Pituus 194 mm Avainistukka 1-10 mm Istukka B12 Tehokas , pienikokoinen molempiin suuntiin pyörivä porakone perustyöskentelyyn puuhun ja metalliin. Soveltuu myös ruuvinvääntöön. Porakone PV13D 0703 999 036 Kierrosluku 350 ¹/min Teho 0,5 kW Ilmankulutus 800 l/min Paino 1,95 kg Pituus 246 mm Istukka 1/2” x 24 UNF Hidaskierroksinen voimakas porakone erityisesti metallien poraukseen, hoonaukseen ja reikien kalvamiseen. Lisävarusteena saatava runkoporasarja RPS-1 (2990-13 1) mahdollistaa poraukset aina n. 20 mm:iin asti. 13 mm:n avainistukka vakiona. Porakone PV6F 0703 999 032 Kierrosluku 5 000 ¹/min Teho 0,21 kW Ilmankulutus 500 l/min Paino 0,65 kg Pituus 161 mm Avainistukka 0,5 – 6 mm Istukka B10 Pienikokoinen ja tehokas porakone. Soveltuu erinomaisesti pieniin porauksiin, alumiiniin, puuhun sekä vetoniiteille. Oikealle pyörivä.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=