Wurth_tuotekuvasto

6.23 347-527U 0703 999 079 Kierrosluku 500 ¹/min Maksimiruuvikoko M4/M5 Maksimikiristysmomentti 5 Nm Paino 0,75 kg Pituus 208 mm Erityisesti metalli- ja kokoonpanoteollisuuteen suunniteltu pistoolimallinen, suunnanvaihdolla varustettu ruuvinväännin, jossa on tarkka automaattikytkin. Toistaa tarkasti säädetyn momentin. Hiljainen käyntiääni. 347-528U 0703 999 057 Kierrosluku 500 ¹/min Maksimiruuvikoko M4/M5 Maksimikiristysmomentti 5 Nm Paino 0,7 kg Pituus 223 mm Erinomainen suoramallinen, suunnanvaihdolla varustettu perusruuvinväännin kokoonpanoteollisuudelle. Suunniteltu erikokoisille ruuveille aina M5 asti. Hiljainen käyntiääni. 305-237UA 0703 999 078 Kierrosluku 1 900 ¹/min Maksimiruuvikoko M5/M6 Maksimikiristysmomentti 5,5 Nm Paino 1,1 kg Pituus 290 mm Nopeakierroksinen, käteen istuva pistooliväännin puu- ja itseporaaville ruuveille. Suunnanvaihto tapahtuu liipaisimesta. Vääntimellä on tarkka automaattikytkin. Toimitusmyynti Ruuvinvääntimet Kierteityskone DP040-003ZR B16 0703 999 037 Kierrosluku 300 ¹/min Teho 0,4 kW Maksimikierteitysteho M14 Ilmankulutus 500 l/min Paino 2,4 kg Pituus 279 mm Kiristysväli DIN M3-M14 (9 mm) Malliston vahvin kone kierteitykseen ja kierteiden avaamiseen. Varustettu joustavalla avainistukalla kierretapeille. Joustava istukka vähentää tappiin kohdistuvaa taivutusta. Suunnanvaihto tapahtuu liipaisimesta. Saatavana myös momenttikytkimellä varustettuna.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=