Wurth_tuotekuvasto
6.24 Talttavasara HC010-H10B+taltta 20mm 0703 999 044 Taltat 0703 712 996 180 x 20 mm (vakiotaltta) 0703 712 997 180 x 12 mm 0703 712 998 180 x 50 mm Pienikokoinen talttavasara hitsaussaumojen kuonan poistoon. Tällöin käytetään yleensä vakiovarusteena olevaa 20 mm talttaa tai kapeampaa 12 mm talttaa. Hitsausroiskeiden poistoon tasaisilta pinnoilta soveltuu parhaiten erikoisteräksestä valmistettu 50 mm leveä taltta. Iskunopeus 9 000 isk/min Ilmankulutus 200 l/min Käyttöpaine 6.3 bar Suosittelu letkukoko 6 mm Paino 1,0 kg Mitat (halk x pit) 34 x 151 mm Taltan kiinnitys 10 mm kuusio Toimitusmyynti Talttavasara HC040-H19B 0703 999 039 Työkaluniska 19 x 50 mm 6-K Ilmankulutus 700 l/min Paino 4,0 kg Pituus 355 mm Tehokas talttavasara kevyempään piikkaukseen. Tukeva, vahva rakenne. DEPRAG-koneet PETKELE SRAP’AIR 38 0703 999 041 Ilmantarve 280 l/min Iskuluku 2850 1/ min Paino 6 kg Pituus 1210 mm Neulahakkuri SN10 0703 999 040 Iskuluku 4 000 ¹/min Neulamäärä 29 kpl Ilmankulutus 150 l/min Paino 1,4 kg Pituus 155 mm Liitin 3/8” Letkusuositus 10 mm Tehokas neulahakkuri epätasaisten pintojen puhdistamiseen ruosteesta, maalista tms. Neulat asettuvat pinnan mukaisesti, jolloin kulmapaikat tms. voidaan helposti puhdistaa. Pakkaus sisältää: koneen, maton irroitustaltta, 2 varaterää, 50 mm piikkaustaltta, voitelulaite ja öljypullo
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=