Wurth_tuotekuvasto

6.25 YLa90E 3/8” 0703999062 Työkalukiinnitys 3/8” neliö Ruuvikoko M8-M10 Kierrosluku 6.500 1/min Kiristysmomentti 47-70 Nm Ilmankulutus 6,7 l/s Paino 1,0 kg Liitin ¼” Minimi letkukoko 9,5 mm Tärinä 1,2 m/s² Melu 78 dB(A) YLa140E 1/2” 0703999059 Työkalukiinnitys 1/2” neliö Ruuvikoko M14 Kierrosluku 6.000 1/min Kiristysmomentti 100-160 Nm Ilmankulutus 13 l/s Paino 2,2 kg Liitin ¼” Minimi letkukoko 9,5 mm Tärinä 2,4 m/s² Melu 84 dB(A) YLa120E 1/2” 0703999058 Työkalukiinnitys 1/2” neliö Ruuvikoko M12 Kierrosluku 6.600 1/min Kiristysmomentti 80-130 Nm Ilmankulutus 10 l/s Paino 1,8 kg Liitin ¼” Minimi letkukoko 9,5 mm Tärinä 2,2 m/s² Melu 82 dB(A) Impulssivääntimet Toimitusmyynti • Ruuvaamiseen kokoonpanoteollisuudessa, missä huippuluokan toimintavarmuus on välttämätöntä. • Impulssivääntimissä on ilmamoottori aivan kuten perinteisissä mutterivääntimissä, mutta iskukoneiston tilalla on hydraulinen impulssiyksikkö. • Voima välitetään öljynpaineen avulla; melu- ja tärinäarvot ovat erittäin alhaisia. • Kevyitä, voimakkaita, pienikokoisia, nopeita ja rekyylittömiä, eli eivät väännä käyttäjän rannetta suurillakaan momenteilla. • Momentin tarkkuus on parempi kuin perinteisillä iskevillä koneilla. YLa80E 3/8” 0703999061 Työkalukiinnitys 3/8” neliö Ruuvikoko M8 Kierrosluku 7.000 1/min Kiristysmomentti 33-50 Nm Ilmankulutus 5,8 l/s Paino 0,9 kg Liitin ¼” Minimi letkukoko 6,5 mm Tärinä 1,2 m/s² Melu 75 dB(A) YLa80A 1/4” 0703999060 Työkalukiinnitys ¼” kuusio Ruuvikoko M8 Kierrosluku 7.000 1/min Kiristysmomentti 24-35 Nm Ilmankulutus 5,8 l/s Paino 0,9 kg Liitin ¼” Minimi letkukoko 6,5 mm Tärinä 1,2 m/s² Melu 75 dB(A) Vankkatekoinen suunnanvaihto Momentinsäätö kuusiokoloruuvin alla

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=