Wurth_tuotekuvasto
1 Suorakiinnitys alustat Betoni : ratkaisevaa on laatu. Lujuus ja lisäaineiden tyyppi vaikuttavat rat- kaistavasti suorakiinnityksen laatuun. Pultti lävistää normaalisti lisäaineet. Pultti ankkuroituu riittämättömästi vain, jos materiaalissa on kovempia lisäaineita, joihin se osuu epäsuotuisassa kulmassa. Tällöin pultti voi poiketa suunnastaan tai vääntyä. Sementin huono laatu ja kasvava vesi-sementtisuhde tuottavat myös betonilaatuja, joilla on alhainen veto-/puristuslujuus. Tavallisia be- tonilaatuja ovat nykyään 12/15–C50/60 (katso ote); erikoiskohteita varten valmistetaan laatuja aina lujuusluokkaan C100/115 saakka. Monistettavissa olevan laatunsa ansiosta betonia voidaan erittäin helposti tarkastella lasken- nallisesti, ja sen käyttäytyminen on hyvin ennustettavissa. Se on ihanteellinen alusta suorakiinnitykselle. Teräs : ratkaisevaa on alkuperä. Raakarauta ja suorapelkistysrauta ovat teräksen valmistuksessa käytettäviä raaka-aineita. Niitä saadaan rautamalmin ja siihen liittyneiden muiden elementtien, etupäässä hapen, kemiallisista yhdis- teistä. Teräksen tuotantopaikoissa masuuneihin lisätään erisuuruisia kalkki- ja koksimurskamääriä niin, että yhden teräsryhmän sisällä voi muodostua mitä erilaisimpia laatuja. Kun rakenneteräksiä tarkastellaan niiden mekaanisten ominaisuuksien osalta, suorakiinnitys voidaan tehdä sekä seostamattomaan että hienorakeiseen rakenneteräkseen Muurattu rakenne: ratkaisevaa on koko. Kivien todellinen koko määrittää sen, voidaanko suorakiinnitystä käyttää. Arviointikriteerit ovat seuraavat: Kiin- nityspultin kiinnityskohdan minimietäisyys seuraavaan saumaan: 35 mm. Upo- tussyvyys muurattuun rakenteeseen 25–40 mm, sitä ei saa asentaa muuratun rakenteen kulmassa olevaan ensimmäiseen kiveen lohkeamisen estämiseksi. Kokemustemme mukaan täystiili ja kalkkihiekkatäystili soveltuvat erittäin hyvin suorakiinnitykseen, koska niiden puristuslujuudet voivat olla täysin standardi- betonin alueella. Soveltuvat alustat: Betoni standardien DIN EN 203-1 ja DIN 1045 mukaan, kevytmetalli, rakenneteräs, teräsvalu, täystiilimuuraukset, kalkkihiekka- täystiili, täystiili. Soveltumattomat alustat: Reikäharkkomuuraukset, reikätiili, reikätiilimuurauk- set, liian hauraat, liian kovat tai liian ohuet materiaalit, ulos vedettyjen tai irti murtuneiden kiinnityspulttien kiinnityskohdat Betonin lujuusluokat Lujuusluokka C12/15 C16/25 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 fck cyl N/mm 2 12 16 20 25 30 35 40 45 50 fck cube N/mm 2 15 20 25 30 37 45 50 55 60 Merkki Teräs teräsrakenteisiin I-profiili DIN 1025 U-profiili DIN 1026 Kulma DIN 1029 Putki DIN 2906 DIN EN S275JGRG2 S275JR S235JRG1 S235JO S235JRG1 DIN RSt 27-2 St 44-2 Ust 37-2 St 37-3 Ust 37-2
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=