Wurth_tuotekuvasto

2 Suorakiinnitys Miksi pultti pysyy kiinni betonissa? Pulttia kiinnitettäessä materiaali tiivistyy. Suuren sisäänvienti- nopeuden ja paineen johdosta perusmateriaali sintrautuu yh- teen pultin kanssa. Kiinnityselementin ja alustan välille syntyy tiivis liitos, joka ulottuu pitkälle mekaanisen ankkuroinnin yli. Miksi pultti pysyy kiinni teräksessä? Kun pultti ammutaan sisään, perusmateriaali muovautuu plastisesti HUOMIO! Huomioi kiinnikettä valitessasi asianmukainen laiteluokka. Jos naulalle on myönnetty hyväksyntä, kuormitusarvot voidaan katsoa hyväksynnästä. Kaikki muut naulat soveltuvat toissijaisiin kiinnityksiin (ei yleistä rakennehyväksyntää (AbZ) / ETA-hyväksyntää). Yksittäisten kiinnitysten maksimivetovoimat ovat käyttäjän päätettävissä, ja ne on määritettävä koekiinnitysten tai ulosvetokokeiden avulla. Varren pinnan sintrautuminen Puristusalue Varren pituus SL mm Varren Ø ds mm Makasii- nin pituus LG mm Laiteluokat Tuotenro PU Kpl A B C D E F G H 16 3,7 93 x x x 0864 221 016 100 19 3,7 93 x x x 0864 221 019 100 22 3,7 93 x x x 0864 221 022 100 27 3,7 93 x x x 0864 221 027 100 32 3,7 93 x x x 0864 221 032 100 37 3,7 93 x x x 0864 221 037 100 42 3,7 93 x x x 0864 221 042 100 47 3,7 93 x x 0864 221 047 100 52 3,7 93 x x 0864 221 052 100 57 3,7 93 x x 0864 221 057 100 62 3,7 93 x x 0864 221 062 100 72 3,7 93 x x 0864 221 072 100 • Sopii Würth BST MA-75 - pulttipis- tooliin ja muihin makasiinilla varustettuihin pulttipistooleihin. • 10 korkealaatuista yleisnaulaa kammassa teräs- ja betonialustal- le, standardien DIN EN 206-1 ja DIN 1045 mukaiset. Huomioi kiinnikettä va- litessasi asianmukainen laiteluokka. Tuoteluokat: A Würth DIVA® 1/Premium B Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201 C Spit P 60, P 200 D Hilti DX 351 E Hilti DX 450 F Hilti DX A40 G Hilti DX A41 H BTS MA 75/Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 Laiteluokan valinta

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=