Wurth_tuotekuvasto

3 Panosnaulaimen naulat Panoksen valinta Suorakiinnityksessä panosvahvuus määräy- tyy seuraavien mukaan A: materiaalin lujuus kiinnityskohdassa B: upotussyvyys C: kiinnityspultin varren halkaisija. Tunnusväri Panosvah- vuus Alusta Vihreä heikko tiivistynyt mutta vielä kovettumaton betoni (kovettu- misaika < 28 päivää), kalkkihiekkatäystiili Keltainen keskivahva Betoni C12/15 – C35/45 Punainen erittäin vahva Teräs 450 N/mm 2 vetolujuus, betoni C35/45 – C45/55 Naulan valinta Betoni Kiinnikkeen upotussyvyys betoni- alustassa min. 25 mm, maks. 40 mm. Laskentaesimerkkejä Alustan paksuus mm Upotus syvyys mm Rakenne osa mm Naulan pituus mm C20/25 30 2 32 C30/37 25 1 27 Kalkkihiekka täysiili 40 1 42 Naulan pituuden laskenta, betonialusta Upotussyvyys (min. 25 mm / maks. 40 mm) + rakenneosa X = varren pituus / naula Teräs Teräsalustan minimipaksuus 5 mm. Valitse mahdollisimman lyhyt naula. Minimiupotussyvyys 12 mm:n paksuisilla alustoilla = vähintään 10 mm . Laskentaesimerkkejä Alustan paksuus mm Upotus syvyys mm Rakenne osa mm Naulan pituus mm S 235 J … 6 6 3 14 S 275 J … 8 8 4 14 S 235 J … 25 8 28 37 Naulan pituuden laskenta, teräsalusta Upotussyvyys (min. 8 mm / maks. 12 mm) + rakenneosa X = varren pituus / naula 2000 1500 1000 500 0,0 0,5 1,0 1,5 Betoni Ei esiporattu Betoni Puu Ei esiporattu Teräs Ei esiporattu Betoni Puu Panosnaulaimen panokset 6,8/11 M 10 panosta nauhassa. Neljä panosvahvuutta, betonin kovuuden ja teräksen vahvuuden mukaan. Panos Voima Laitekatekoria tuote n:o A B C D E F G H 6,8/11 M, vihreä kevyt x x x x x x 1864 3 6,8/11 M, keltainen keskikevyt x x x x x x 1864 4 6,8/11 M, punainen raskas x x x x x x 1864 5 6,8/11 M, musta erittäin voimakas x x x x x x 1864 6 Laitekatekoria: A Würth DIVA 1/Premium B Würth BTS 1, BTS 2/Berner BSG 2 C Spit P 60, P 200 200, 201 D Hilti DX 351 E Hilti DX 450 F Hilti DX A40 G Hilti DX A41 H Würth BTS MA 75/ BTS 350, Hilti DX 36M, DX 460

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=