Wurth_tuotekuvasto
5 Naulat ja kaasut NG CS-2 Soveltuu DIGA ® CS-2 POWER Käyttö • Korkealaatuinen, soveltuu useimpiin käyttötarkoituksiin, Ø 2,6 mm nauloille • U-kiskon asentaminen kuiviin tiloihin • Soveltuu kiinnityksiin kuivissa tiloissa • Betoniin (C40/50 DIN/EN 206-1 ja DIN 1045 • Teräkseen, sekä tiileen, betoniin, puuhun ja muurattuihin pintoihin Pakkauksessa 800 kpl nauloja, sekä 1 kaasupatruuna G 1.4.1 Naulojen pituus mm Naulan Ø mm Kannan Ø mm Art. No. Pakkaus 15 2.6 6.3 0864 950 015 800/4000 20 0864 950 020 25 0864 950 025 30 0864 950 030 35 0864 950 035 40 0864 950 040 Naulat ja kaasut NG CS-2 HFB Soveltuu DIGA ® CS-2 POWER naulaimeen Korkealaatuiset kaasu-naulat, soveltuu erinomaisesti • lujalle betonille C40/50 • Kuiviin tiloihin • Betoni, teräs, muuraus, tiili Pakkaus sisältää 800 kpl nauloja, sekä 1 kpl kaasuja ETA-hyväksytty malli G 1.4.3 Naulan pituus mm Naulan Ø mm Kanta Ø mm Art. No. P. Qty. 17 3.0 6.3 0864 950 217 800/4000 19 0864 950 219 22 0864 950 222 27 0864 950 227 32 0864 950 232 38 0864 950 238 Kaasupatruuna DIGA CS-2 Power 0864 900 500 2 kpl
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=