Wurth_tuotekuvasto
6 KSH 935 plus Yksi- ja kaksipuolinen kaapelikiinnike DIGA ® CS-2 G3.2 G3.3 • Nopea, taloudellinen, sekä visuaalisesti tärkeät asennukset • Helppo ja yksinkertainen kiinnike, seinä, katto ja välikaton kaapeli asennuksiin • Helppo ja nopea kiinnike jälkiasennuksiin, automaattinen lukitusmekanismi • Litteä muotoilun ansiosta myös ahtaisiin paikkoihin • Lämmönkestävyys -30 - +80 • Halogeeni ja silikoni vapaa Käyttö: Betoni, teräs, muuraus, tiili Asennetaan DIGA nauloilla Tuote nro 0864 950 Max. Malli Mitat Tuoten:o Pakk. kapasiteetti L x B x H NYM 3 x 1.5 mm² mm 20 yksipuoleinen 115 x 19 x 45 0864 935 102 50 Kaapelikiinnike Kaapelikiinnike KBB 935 plus Yksi- ja kaksipuolinen kiinnike DIGA ® CS-2 Max. Malli Mitat Tuoten:o Pakk. kapasiteetti K x B x H NYM 3 x 1.5 mm² mm 8 yksipuoleinen 100 x 17 x 19 0864 935 110 100 16 kaksipuoleinen 100 x 17 x 19 0864 935 120 50 •Nopea, taloudellinen, sekä visuaalisesti tärkeät asennukset •Helppo ja yksinkertainen kiinnike, seinä, katto ja välikaton kaapeli asennuksiin • Helppo ja nopea kiinnike jälkiasennuksiin, automaattinen lukitusmekanismi • Litteä muotoilun ansiosta myös ahtaisiin paikkoihin • Lämmönkestävyys -30 - +80 • Halogeeni ja silikoni vapaa Käyttö: Betoni, teräs, muuraus, tiili Asennetaan DIGA nauloilla Tuote nro 0864 950 40 kaksipuoleinen 216 x 19 x 58 0864 935 105 25
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=