Wurth_tuotekuvasto
7 Kaapelikiinnike G2 W-GFIXB 927 soveltuu DIGA ® CS-2 Nopea asennus tyhjille putkille (vahvistetut teräsputket ja muoviputket) Sekä saniteetti tiloihin ja lämmitysputki asennukset betoniin (C40/50, DIN/EN 206-1 ja DIN 1045 Kalkkikivi, luonnonkivi ja teräs (0864 950 … naulojen kanssa) Mitat Tuoten:o Pakk. A mm B mm C mm ØDmm 44 20 19 13 0864 927 013 250 45 20 19 16 0864 927 016 250 48 20 19 18 0864 927 018 250 52 20 19 20 0864 927 020 250 52 20 19 22 0864 927 022 250 55 20 19 24 0864 927 024 250 60 20 19 28 0864 927 028 250 Kaksoiskaapelikiinnike G2.1 W-GFIXBD 927 soveltuu DIGA ® CS-2 Mitat Tuoten:o Pakk. A mm B mm C mm ØDmm 64 20 26 16 0864 927 116 250 70 20 26 18 0864 927 118 250 72 20 26 20 0864 927 120 250 76 20 26 22 0864 927 122 250 80 20 26 24 0864 927 124 250 90 20 26 28 0864 927 128 250 Nopea asennus tyhjille putkille (vahvistetut teräsputket ja muoviputket) Sekä saniteetti tiloihin ja lämmitysputki asennukset betoniin (C40/50, DIN/EN 206-1 ja DIN 1045 Kalkkikivi, luonnonkivi ja teräs (0864 950 … naulojen kanssa)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=