Wurth_tuotekuvasto

8 Putkenpidin G3 W-QUICLIP soveltuu DIGA ® CS-2 POWER • Lukittava kiinnike • Pitävä kiinnitys • Lämmönkesto -25...+80°C (hetkellisesti +110°C) • väri: harmaa • materiaali polyamidi 6, halogeeni ja • silikoni vapaa • 5 mm reikä Kiinnitys voidaan vaihtoehtoisesti tehdä myös lyöntitulpilla tai HO-BAU ruuveilla. Mitat Tuoten:o Pakk. A mm B mm C mm Ø D mm 42 17 37 35 – 40 0864 930 040 50 51,5 17 46 47 – 50 0864 930 050 50 Putkenpidin G3.0 Mitat Tuoten:o Pakk. A mm B mm C mm Ø D mm 24 16 23 15 – 18 0864 935 158 100 29 16 29 20 – 25 0864 935 205  50 36 16 33 26 – 32 0864 935 262  50 Muovi ja teräsputkien nopeaan kiinnittämiseen betoni pintaan ( C40/50, DIN/EN 206-1 ja DIN 1045. Kalkkikivi, luonnonkivi ja teräs ( 0864 950 … naulojen kanssa) Muovi ja teräsputkien nopeaan kiinnittämiseen betoni pintaan ( C40/50, DIN/EN 206-1 ja DIN 1045. Kalkkikivi, luonnonkivi ja teräs ( 0864 950 … naulojen kanssa) W-QUICLIP PLUS soveltuu DIGA ® CS-2 POWER • Lukittava kiinnike • Pitävä kiinnitys • Lämmönkesto -25...+80°C (hetkellisesti +110°C) • väri: harmaa RAL 7035 • materiaali polyamidi 6, halogeeni ja silikoni vapaa • 5 mm reikä Kiinnitys voidaan vaihtoehtoisesti tehdä myös lyöntitulpilla tai HO-BAU ruuveilla

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=