Wurth_tuotekuvasto

9 MWF - 02/11 - 09904 - © Aluslevy Aluslevy G4 W-RO 25 soveltuu DIGA CS-2 Art. No. 0864 910 025 Pakkaus 300 • Eristysmateriaalin, muovilevyjen, verkkojen jne. kiinnitykseen betoni pinnoille. (C 40/50, DIN/EN 206-1 ja DIN 1045) Kalkkikivi, luonnonkivi ja teräs (0864 900 … naulojen kanssa) Sinkittyä terästä G4.1 W-RO 36 soveltuu DIGA CS-2 Art. No. 0864 910 036 Pakkaus 100 • Eristysmateriaalin, muovilevyjen, verkkojen jne. kiinnitykseen betoni pinnoille. (C 40/50, DIN/EN 206-1 ja DIN 1045) Kalkkikivi, luonnonkivi ja teräs (0864 900 … naulojen kanssa) Sinkittyä terästä Aluslevy G4.2 W-RO 13 soveltuu DIGA CS-2 Art. No. 0864 910 013 Pakkaus 200 • Eristysmateriaalin, muovilevyjen, verkkojen jne. kiinnitykseen betoni pinnoille. (C 40/50, DIN/EN 206-1 ja DIN 1045) Kalkkikivi, luonnonkivi ja teräs (0864 900 … naulojen kanssa) Sinkittyä terästä

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=