Wurth_tuotekuvasto

Toimitukseen kuuluu käytännöl- linen kantolaukku • Johdoton ja letkutuon työskentely • Lähes olematon rekyyli • Erittäin helppokäyttöinen • Iskuvoima 105 joulea • Elektroninen polttoaineen ruiskutus • Makasiini voidaan vaihtaa ilman työ- kaluja • Naulan pituus 15–40 mm, Ø 2,6 / 3,0 / 3,7 mm • 40 naulaa/makasiini • Latausaika 120 min Kolmen vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille. Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Kaasupatruuna DIGA CS-2 0864 900 500 Makasiininaulat ja kaasupatruuna NG CS-2 15 mm 0864 950 015 Makasiininaulat ja kaasupatruuna NG CS-2 20 mm 0864 950 020 Makasiininaulat ja kaasupatruuna NG CS-2 25 mm 0864 950 025 Makasiininaulat ja kaasupatruuna NG CS-2 30 mm 0864 950 030 Makasiininaulat ja kaasupatruuna NG CS-2 35 mm 0864 950 035 Makasiininaulat ja kaasupatruuna NG CS-2 40 mm 0864 950 040 Käyttöalue Kiinnitys teräkseen, betoniin tai muuraukseen. Ohjeet Latausaika: Vähintään 24 tuntia, kun kyseessä ensimmäinen lataus tai laite on ollut pitkään käyttämättä. Huomautus Saatavana ORSY ® fleet-säilytysjärjestelmässä. KAASUIMPULSSINAULAIN DIGA ® CS-2 POWER Tuotenumero 0864 90 2 Kiinnitysvoima 105 J Nimellisjännite 6 V/DC Ladattavan akun / pariston kapasiteetti 1,5 Ah Naulausten määrä / akun lataus 3000 kpl Makasiinin tilavuus 40 kpl Suitable for min./max. nail length 15 - 40 mm Suitable for min./max. nail diameter 2,6 - 3,7 mm Koneen paino ladattavan akun kanssa 3,7 kg STEP - 2017-05-04 - FI-17600 - ©

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=