Wurth_tuotekuvasto

6.26 Impulssinaulain Impulssirunkonaulain DIGA WO1/34 34° -nauloille, Ø 2,8–3,1 mm, pituus 65–90 mm 0864 93 Toimitus tukevassa kuljetuslaukussa • Helppokäyttöinen. • Impulssinaulain on helppokäyttöinen ja turvallinen ilman häiritseviä johtoja. • Ei tarvitse toimiakseen paineilmaa tai sähköä. • Säätöpyörällä portaaton syvyyden säätö. • Turvallinen työskentely kärkivarmistimen ansiosta. • Kompakti muotoilu mahdollistaa työskentelyn ahtaissa tiloissa. • Soveltuvat naulat 1482 … • 1 akulla noin 3000 naulausta. • 1 kaasupatruunalla noin 1000 naulausta. 0864 900 991 Kaasupatruuna 40 g Toimitussisältö Tuote n:o kpl Naulain 1 Akku 0864 903 2 Laturi 0864 902 1 Suojalasit 1 Korvatulpat 1 Kuljetuslaukku 1 Tekniset tiedot Mitat (L x W X H) 34,0 x 11,0 x 39,1 cm Paino akun kanssa 3,5 kg Makasiinin koko 40 naulaa Akku 6 V / 1,5 Ah Varaosat Varaosat jotka voi käyttäjä vaihtaa käyttöohjeiden avulla: Nimike Tuote n:o kpl Ilmansuodatin 0707 864 904 1 Kärkisuoja 0707 864 993 1 Latausaika tyhjä akku noin 150 minuuttia. Huomio! Ensilataus tai pitkään käyttämättä ollut akku 24 tuntia

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=