Wurth_tuotekuvasto

6.26a1 Panosnaulaimet Täysautomaattinen BTS MA 75 0864 21 Manuaalisella tehon säädöllä Kapea muotoilu. Vakaa ja helppo käsitellä. Lippaan kapasiteetti 10 naulaa. Helppo lippaan vaihto yksittäisuuttimeen, jolloin yksittäisten naulojen käyttö mahdollista. Naulan maksimipituus 75 mm lippaalla ja yksittäin. Maksimi iskuvoima 380 J. Turvakytkin. Iskumäntä systeemi. Laite DIN EN 15895 mukainen. Toimitussisältö BTS MA-75 pulttipistooli Puhdistussarja* 0864 560 2 Suojalasit 0899 102 230 Korvatulpat 0899 300 332 Lukkoöljy 0893 051 Puhdistusliina 0899 800 200 Kuljetuslaukku *Puhdistussarjan sisältö: 3 x pyöreä harja (eri kokoja), 1 x teräsharja, 1 x metallijuntta Tekniset tiedot Teho Max. 380J Pultin ohjain 8,0 mm Pituus 490mm/makasiinin kanssa 525mm Paino 3,70 kg, makasiinin kanssa 3,99 kg Kaliiberi 6,8/11 mm, nauhassa Iskuteho vihreä, keltainen, punainen -patruuna Lisävarusteet/Varaosat Yksittäisnaula ohjain 0864 210 Sirpalesuoja yksittäisohjaimeen 0864 211 Sirpalesuoja lipasohjaimeen 0864 212 Lipas 0707 864 400 Palautusjousi 0707 864 401 Mäntän vaimenin 0707 864 402 Mäntä 0707 864 403 BTS 350 Manuaalisella tehon säädöllä 0864 22 Täydellinen toimitus kuljetuslaukussa. Helppo käsitellä. Puoliautomaattinen panosnaulain. 6 portainen tehonsäätö. Liipaisin varmistus. Laite DIN EN 15895 mukainen. Työntömäntä toiminta. Toimitussisältö BTS 350 pulttipistooli Puristin 0707 864 215 Kuula 0707 864 216 Sirpalesuoja 0707 864 221 Huoltosarja 0707 864 228 Tekniset tiedot Pultin ohjain 8,0 mm Pituus 340 mm Paino 2,35 kg Kaliiberi 6,8/11 mm, nauhassa Iskuteho vihreä, keltainen, punainen

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=