Wurth_tuotekuvasto
6.26c1 Pituus SL mm Naulan Ø d s mm Kannan Ø d k mm Laitekatekoria tuote n:o A B C D E F G H 16 3,7 8 x x x x x 0864 101 016 19 3,7 8 x x x x x 0864 101 019 22 3,7 8 x x x x x 0864 101 022 27 3,7 8 x x x x x 0864 101 027 32 3,7 8 x x x x x 0864 101 032 37 3,7 8 x x x x x 0864 101 037 47 3,7 8 x x x x x x 0864 101 047 52 3,7 8 x x x x x 0864 101 052 57 3,7 8 x x x x x 0864 101 075 72 3,7 8 x x x x x 0864 101 072 HN 101 Korkealaatuinen naula betoni- ja teräspinnoille. EN 206-1 ja DIN 1045 mukainen Panosnaulaimen naulat HNS 103/18 aluslevyllä Korkealaatuinen naula betoni- ja teräspin- noille. EN 206-1 ja DIN 1045 mukainen. Hyvät ampumis-ominaisuudet löysä- kiinnitei- sen aluslevy rakenteen ansiosta. Pituus SL mm Naulan Ø ds mm Aluslevy Ø S mm Kannan Ø dkmm Laitekatekoria tuote n:o A B C D E F G H 27 3,7 18 8 x x x x x 0864 103 027 32 3,7 18 8 x x x x x 0864 103 032 2 HNS 107/30 aluslevyllä Korkealaatuinen naula betoni- ja teräspin- noille. EN 206-1 ja DIN 1045 mukainen. Hyvät ampumis-ominaisuudet löysä- kiinnitei- sen aluslevy rakenteen ansiosta. Suuri aluslevy. Pituus SL mm Naulan Ø ds mm Aluslevy Ø S mm Kannan Ø dkmm Laitekatekoria tuote n:o A B C D E F G H 27 3,7 30 8 x x x x x 0864 107 027 32 3,7 30 8 x x x x x 0864 107 032 37 3,7 30 8 x x x x x 0864 107 037 47 3,7 30 8 x x x x x x 0864 107 047 52 3,7 30 8 x x x x x 0864 107 052 57 3,7 30 8 x x x x x 0864 107 057 62 3,7 30 8 x x x x x 0864 107 062
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=