Wurth_tuotekuvasto
6.26d1 Panosnaulaimen naulat 66 mm aluslevyllä UNKT 160 Eristemateriaalien kiinnittämiseen. Naulatyyppi HN 101 Korkealaatuinen naula betoni- ja teräspin- noille. EN 206-1 ja DIN 1045 mukainen Pituus SL mm Naulan Ø ds mm Aluslevy Ø T mm Kannan Ø dkmm Laitekatekoria tuote n:o A B C D E F G H 32 3,7 66 8 x x x x x 0864 160 032 42 3,7 66 8 x x x x x 0864 160 042 52 3,7 66 8 x x x x x 0864 160 052 62 3,7 66 8 x x x x x 0864 160 062 10 KPL kammassa UMA 221/10 Sopii Würth BTS MA-75 panosnaulaimeen ja muihin panosnaulaimiin lippaalla. 10 kpl korkealaatuista naulaa betoni- ja teräspinnoille. DIN EN 206-1 ja DIN 1045 mukainen Pituus SL mm Naulan Ø ds mm Kamman pituus LG mm Laitekatekoria tuote n:o A B C D E F G H 19 3,7 93 x x x 0864 221 019 27 3,7 93 x x x 0864 221 027 47 3,7 93 x x 0864 221 047 57 3,7 93 x x 0864 221 057 72 3,7 93 x x 0864 221 072 Valumuottinaulat 10 kpl kammassa SMA 116/10 Sopii Würth BTS MA-75 panosnaulaimeen ja muihin panosnaulaimiin lippaalla. 10 kpl naulaa kammassa. Naulassa valmiina katkaisukohta. Pituus SL mm Naulan Ø ds mm Kiinnitys paksuus Ld Kamman pituus LG mm Laitekatekoria tuote n:o A B C D E F G H 47 3,7 22 93 x x x 0864 116 047 54 3,7 29 93 x x 0864 116 054 62 3,7 37 93 x x 0864 116 062 72 3,7 47 93 x x 0864 116 072
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=