Wurth_tuotekuvasto

6.26e1 Panosnaulaimen naulat BFS 6 Kierteen pituus Lg mm Kierre Naulan pituus Ls mm Laitekatekoria tuote n:o A B C D E F G H 10 M6 14 x x x x x x 0864 111 212 M6 Pultti betoniin BFB 6 Kierteen pituus Lg mm Kierre Naulan pituus Ls mm Laitekatekoria tuote n:o A B C D E F G H 10 M6 29 x x x x x x 0864 121 632 M8 Pultti teräkseen BFS 8 Kierteen pituus Lg mm Kierre Naulan pituus Ls mm Naulan paksuus ds Laitekatekoria tuote n:o A B C D E F G H 12 M8 14 4,0 x x x x x x 0864 081 514 M8 Pultti betoniin BFB 8 Kierteen pituus Lg mm Kierre Naulan pituus Ls mm Naulan paksuus ds Laitekatekoria tuote n:o A B C D E F G H 12 M8 27 4,0 x x x x x x 0864 081 527 Pulttipistoolin naulat Puun ja metallin kiinnittämiseen betoniin tai teräkseen. Kannattimien ja kiskojen kiinnityksiin, sähkökaapeleiden, -putkien, kytkentä- rasioiden asennuksiin. Pituus SL mm S mm Varsi ds mm Kanta dk Ø A B C D E F G H Tuote n:o 27 12 3,7 5,5 x 0864 700 027 32 12 3,7 5,5 x 0864 700 032 37 12 3,7 5,5 x 0864 700 037 42 12 3,7 5,5 x 0864 700 042 47 12 3,7 5,5 x 0864 700 047 54 12 3,7 5,5 x 0864 700 054 62 12 3,7 5,5 x 0864 700 062 72 12 3,7 5,5 x 0864 700 072

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=