Wurth_tuotekuvasto

6.26f1 Ritiläkiinnike W-GBR M8 Sinkittyä terästä Ritilöiden kiinnitys (paksuus min. 6mm) teräs- profiileihin ja betoniin. nopea ja kustannus- tehokas kiinnitys. Korkeus SL mm Aluslevyn Ø T mm Varren Ø mm Vääntiö tuote n:o 28 52 10,5 PH2 0864 081 030 Kiinnikkeet Eriestekiinnike W-DSH-HI Nopea ja helppo kiinnitys eriste- materiaalielle Ei poraamista, ei pölyä. DIN EN 206-1 ja DIN 1045 mukainen Laipan Ø T mm Eriste paksuus LD mm Varren paksuus dA mm Naulan pituu SL mm Laitekatekoria tuote n:o A B C D E F G H 65 40 18,5 52 x x x 0864 640 040 65 50 18,5 52 x x x 0864 640 050 65 60 18,5 52 x x x 0864 640 060 65 80 18,5 52 x x x 0864 640 080 65 100 18,5 52 x x x 0864 640 100 Johtokiinnike KSH 660 Nopea ja taloudellinen kiinnittämiseen. Helppo kaapeleiden kiinnitys seinään, kattoon ja väliaikaisiin rakenteisiin Kaapelin nopea ja helppo lisääminen jälkikä- teen automaattisen sulkeutumisen ansiosta. Vähäinen tilantarve ohuen muotoilun ansiosta. Käyttölämpötila -30°C - +80°C. Halogeeni- ja silikoni-vapaa. Max. kapasi- teetti NYM 3 x 1,5mm² Malli Mitat L x W x H Laitekatekoria tuote n:o A B C D E F G H 10 1-osainen 114 x 19 x 45 x x x x x 0864 660 001 20 1-osainen 129 x 19 x 58 x x x x x 0864 660 002 40 2-osainen 218 x 19 x 58 x x x x x 0864 660 005

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=