Wurth_tuotekuvasto

6.28 naula: 4 x 40 Sähkösinkitty 0486 114 40 Kuumasinkitty 0486 214 40 RST 0486 314 40 Pienikokoinen naulain ahtaisiin paikkoihin Selkeä näkymä naulattavaan kohteeseen R60-943 0703 943 60 Voimakas ja pieni ankkurikampa- naulain naulauslevyjen kiinnityksiin. 21°muovisidosnaulat 4x40mm-60mm • pieni koko, sopii hyvin ahtaisiin paikkoihin • kapea piippu, selkeä näkymä naulattavaan kohteeseen • ohut varmistin, tarkka laukaus • hyvä tasapainotus Tekniset tiedot: Varsivahvuus 4 mm Naulapituudet 40-60 mm Latausmäärä 28 kpl Koko (PxLxK) 325x97x360 mm Käyttöpaine 5-8 bar Ilman kulutus 3,3 l / laukaus (paine 6 bar) Paino 2,5 kg Äänen paine / äänen teho 91 dBA / 104 dBA Tärinä 4,64 m/s² Letkun halkaisija 9 mm Liitin 1/4” Voiteluaine 0893 050 5 Käyttökohteet: Kulmat, palkkikengät, pilarikengät, naulauslevyt, sidevanteet, ym. Ankkurikampanaulain

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=