Wurth_tuotekuvasto

6.29 Tekniset tiedot: Sopivat naulat: Samat naulat sopivat myös moniin muihin naulainmerkkeihin. DSK 1555 0703 547 0 Viimeistelynaulain rakennusteollisuuden ja -työmaiden kaikkiin listoituksiin ja panelointeihin naulapituuksille15 - 54 mm. • öljyvapaa, siksi helppohuoltoinen • runko magnesiumia, kevyt käyttöinen • laaja käyttöalue 15 - 54 mm • tyhjän makasiinin havainto • syvyydensäätö ilman työkaluja • kärkilaukaus / kertalaukaus kytkin • poistoilman suunnan säätö • vyökoukku • kuminen kärkisuoja, ei jälkiä naulattavaan pintaan • toimitetaan salkussa • CE-hyväksytty • Würth-huolto ja varaosat Käyttökohteita: Jalkalistat, ovi-, ja ikkunalistat, panelointi päältä ja piiloon, muovilistat, kehystystyöt. Naula Minidyckert, suoralipas Nimike JM 1,2 mm JM 1,2 mm J 1,2 mm Kanta 1,7 mm 1,7 mm 2,0 mm Pituus Valkoinen 16 mm 0480 13 16 0480 12 16 19 mm 0480 13 19 0480 12 19 25 mm 0480 13 25 0480 14 25 0480 12 25 30 mm 0480 13 30 32 mm 0480 13 32 0480 13 32 0480 12 32 35 mm 0480 12 35 38 mm 0480 13 38 0480 14 38 0480 12 38 50 mm 0480 13 50 Varsivahvuus 1,2 mm Naulapituudet 15 - 54 mm Latausmäärä 105 kpl Koko (PxLxK) 241 x 67 x 245 mm Käyttöpaine 4,8 - 8,3 bar Ilmankulutus 1,13 l / laukaus Paino 1,09 kg Äänenpaine / ääniteho 77,2 dBA / 89,5 dBA Tärinä 1,94 m/s² Liitin 1/4” Letkun minimi halkaisija 6 mm Lähes huomaamaton jälki, erinomainen viimeistelynaulain Kapea kärkikappale mahdollistaa tarkan naulaamisen ahtaisiin rakoihin, kulmiin ja aivan seinämän reunaan. Käsikäyttöinen kytkin jumittuneen naulan poistoon. Kertalaukaus/kärkilaukaus kytkin ja käsin säädettävä syvyydensäädin Helppo ja nopea sivusta lataus Kädensijassa oleva ilmansuodatin estää lian ja pölyn pääsyn naulaimeen. Poistettaessa paineilmaletku naulaimesta, suodatin puhdistuu poistuvan paineilman avulla. Dyckertnaulain

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=