Wurth_tuotekuvasto

6.30 SKS 650-228C 0703 650 228 Erittäin voimakas ja pieni naulain listoitus- ja viimeistelytöihin. Suorakiinnitys betoniin, tiileen ja rappaukseen teräsnaulapituudet: 18-50mm • Pieni ja erittäin tehokas, jalkalistan kiinnitys suoraan naulaamalla betoniin • Tasapainoinen työskennellä, pitävä kädensija • Käsikäyttöinen syvyydensäädin tarkempaan naulaukseen muovinen kärkisuoja, ei jälkiä naulattavaan pintaan • Poistoilman suunnan säätö • Toimitetaan tukevassa salkussa • CE-hyväksytty • Würth-huolto ja varaosat Liipasimen alapuolella sijaitsevan syvyydensäätimen avulla saadaan säädettyä naulankanta oikeaan syvyyteen. Käyttökohteet: Puu- ja muovilistat betoniin, tiileen ja rappaukseen. Sopivat naulat: Naula: Teräsdyckert, suoralipas Kanta 1,83 mm Pituus 18 mm 0480 300 618 25 mm 0480 300 625 30 mm 0480 300 635 50 mm 0480 300 650 Tekniset tiedot: Varsivahvuus 1,83 Naulapituudet 18 - 50 mm Latausmäärä 77 naulaa Koko (PxLxK) 245x66x250 Käyttöpaine 4,9-7,8 bar Ilmankulutus 1,4 l/laukaus / 6bar Paino 1,5 kg Äänenpaine / ääniteho 81 dBA / 87dBA Tärinä 3,2 m/s² Liitin 1/4” Letkun minimi halkaisija 9 mm Voiteluaine Paineilmatyökaluöljy, tuote n:o 0893 050 5 Naulan uppouma riippuu materiaalin kovuudesta, esim. 12mm paksun jalkalistan kiinnitykseen mitoitus on: Naulan pituus mm Materiaali 18 Betoni 25 Tiili 50 Siporex Dyckertnaulain

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=