Wurth_tuotekuvasto

6.31 Sopivat naulat: Samat naulat sopivat myös mo- niin muihin naulainmerkkeihin. SK 464-343C 0703 464 343 Voimakas ja kevyt dyckertnaulain viimeistelyyn ja vaativampaankin kiinnitykseen naulapituuksille: 25-64 mm • Laaja käyttöalue 64mm asti • Erittäin siisti naulausjälki • Helppo ja nopea lataus • Ohut muotoilu, helppo työskennellä nurkissa • CE-hyväksytty Varsivahvuus 1,6 mm Naulapituudet 25-64 mm Latausmäärä 100 kpl Koko (P x L x K) 290 x 63 x 280 Käyttöpaine 5-8 bar Ilmankulutus 1,4 l / laukaus paineella 6 bar Paino 1,52 kg Suositeltava letkukoko 9 mm Äänenpaine / ääniteho 84 dB / 88 dB Tärinä 1,5 m/s² Voiteluaine Paineilmatyökaluöljy Tuote n:o 0893 050 5 Lippaan sisällä kaksi nokkakappaletta. Vihreä lyhyille nauloille pehmeään puuhun ja punainen normaali pituuksille. Naulapituudet riittävät isoillekin paneleille ja levytyksille. Naula Dyckernaula Nimike N 1,6 mm Kanta 1,65x2,8 Lanka 1.65x1.5 Lipas suora lipas Pituus: Tuote n:o 25 mm 0481 16 25 32 mm 0481 16 32 38 mm 0481 16 38 44 mm 0481 16 44 50 mm 0481 16 50 25 mm RST 0481 160 25 Tekniset tiedot: Käyttökohteita: Paneloinnit, ovi-ja ikkunalistoitukset, kalusteiden kokoonpano, levytykset Dyckertnaulain

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=