Wurth_tuotekuvasto

6.32 Samat naulat sopivat myös moniin muihin naul- ainmerkkeihin. Sopivat naulat: Naula: Dyckertnaula Nimike: DA 1,8 mm Kanta: 2,5 x 3,1 mm Lanka: Ø 1,8 mm Lipas: vinolipas Pituus: Tuote n:o 25 mm 0481 18 25 32 mm 0481 18 32 38 mm 0481 18 38 44 mm 0481 18 44 50 mm 0481 18 50 63 mm 0481 18 63 SK DA 663-771 0703 663 771 Voimakas dyckertnaulain viimeistelyyn ja vaativampaankin kiinnitykseen naula- pituuksille 25-63 mm • Laaja käyttöalue 25-63 mm • Pitävä naulaus, kuitenkin pienikokoinen ja siisti jälki • Helppo ja nopea lataus • Vinon lippaan ansiosta kätevä nurkissa ja ahtaissa paikoissa • Naulauksen syvyydensäätö takaa oikean naulan uppoaman • Avattava suukappale nopeuttaa jumittuneen naulan poistoa • kuminen kädensija takaa pitävän otteen • poistoilman suunnan säätö • CE-hyväksytty Varsivahvuus 1,8 mm Naulapituudet 25-63 mm Latausmäärä 100 kpl Koko (P x L x K) 319 x 91 x 304 Käyttöpaine 5-7 bar Ilmankulutus 2,0 l / laukaus paineella 6 bar Paino 1,86 kg Suositeltava letkukoko 9 mm Äänenpaine / ääniteho 78 dB / 84 dB Tärinä 3,17 m/s² Voiteluaine Paineilmatyökaluöljy, Tuote n:o 0893 050 5 Syvyydensäätö liipasimen alla. Avattava suukappale nopeuttaa jumittuneen naulan poistoa. Kuminen nokkasuoja ei jätä jälkeä panelin tai listan pintaan. Tekniset tiedot: Käyttökohteita: Listoitukset, isommatkin paneloinnit, levytykset, huonekalu- ja rakennusteollisuus Dyckertnaulain

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=