Wurth_tuotekuvasto

6.33 Sopivat hakaset: Tekniset tiedot: Samat hakaset sopivat myös moniin muihin naulainmerkkeihin. DKG 416 0703 548 0 Kevyt, nopea ja tehokas ammattilaisten verhoilunaulain 4-16 mm hakasille. • Runko magnesiumia, kevyt käyttöinen • Pienikokoinen ja monipuolinen • Erittäin hiljainen • Sisäänrakennettu äänenvaimennus • Liipasinvarmistin; helppo liikuttaa kankaan päällä, kun kärkivarmistinta ei tarvitse painaa kangasta vasten • Tarkka ja pieni suukappale • Helppo ja nopea lataus • CE - hyväksytty • Würth huolto ja varaosat Käyttökohteita: Verhoiluun, pehmustetut huonekalut, nahka-, muovi-, kangaspäällysteet, puu-, ja muovilistat ja kehystystyöt Hakanen Tyyppi 80 Selkäleveys 12,9 Lanka 0,95x0,65 Materiaali Teräs Pituus: Tuote n:o 6 mm 0480 129 06 8 mm 0480 129 08 10 mm 0480 129 10 12 mm 0480 129 12 14 mm 0480 129 14 16 mm 0480 129 16 Hakasleveys 12,9 mm Hakaspituudet 4-16 mm Latausmäärä 157 kpl Koko (PxLxK) 238 x 42 x 157 mm Käyttöpaine 4-7 bar Ilmankulutus 0,3 l /laukaus Paino 0,7 kg Liitin R 1/4” Letkun minimi halkaisija 6 mm Voiteluaine Paineilmatyökaluöljy, tuote n:o 0893 050 5 Pohjalataus: nopea pohjasta ladattava lipas. Lika ei pääse alhaaltapäin ladattavaan lippaaseen. Jumittunut hakanen saadaan helposti pois avaamalla vain lipas. Liipaisinvarmistin: naulaimessa ei ole kärkivarmistinta, vaan varmistin on liipaisimen takana. Naulainta on helppo ja nopea liikuttaa kiinnitettävän verhoilu- materiaalin päällä. Kapeneva ja pitkä kärkikappale mahtuu syviin ja ahtaisiin paikkoihin, erinomainen näkyvyys työkohteeseen. Hakasnaulain

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=