Wurth_tuotekuvasto

6.34 Sopivat hakaset: Samat hakaset sopivat myös moniin muihin naulainmerkkeihin. 71/16-421 0703 716 421 Kevyt, nopea ja tehokas ammattilaisten verhoilunaulain 6-16 mm hakasille. • Pienikokoinen ja kätevä ahtaissa paikoissa. • Laaja käyttöalue • Helppo ja nopea pohjalataus • Integroitu äänenvaimennin • CE-hyväksytty • Würth-huolto ja varaosat Hakasleveys 9 mm Hakaspituudet 6-16 mm Latausmäärä 190 kpl Koko ( PxLxK) 221x43x144 Käyttöpaine 5-6 bar Ilmankulutus 0,3 l / laukaus paineella 6 bar Paino 0,94 kg Letkun minimihalkaisija 9 mm Äänenpaine/ ääniteho 79 dB / 87 dB Voiteluaine Paineilmatyökaluöljy Tuote n:o 0893 050 5 Nopea pohjaladattava makasiini. Lika ei pääse alhaalta makasiiniin. Jumittunut hakanen saadaan poistettua nopeasti avaamalla lipas. Pitkä ja hoikka kärki mahtuu ahtaisiin paikkoihin. Hakanen: Tyyppi V Selkäleveys: 9,0mm Lanka: 0,55x0,75 mm Materiaali: Teräs Pituus: Tuote n:o 6 mm 0480 90 061 8 mm 0480 90 081 10 mm 0480 90 101 12 mm 0480 90 121 14 mm 0480 90 141 16 mm 0480 90 161 Tekniset tiedot: Käyttökohteita: Verhoiluun, tuolit, pehmustetut huonekalut, nahka-, muovi-, ja kangaspäällysteet, listat, kehystyöt. Hakasnaulain

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=