Wurth_tuotekuvasto

6.34a1 Hakasnaulain Rapid Airtac PS111 Kevyt, tehokas ja nopea hakasnaulain 0480 140 … hakasille, pituudet 6-16mm 0703 511 1 Toimitus tukevassa kuljetuslaukussa Vahva muotoon valettu alumiinirunko. Nopea pohjalataus. Pitkä nokka tarkkuutta vaativiin töihin. Kärkivarmistin. Käyttökohteina: Eristeiden kiinnittämiseen Rakennusmuovin kiinnittämiseen Aluskatteisiin Rakennuspahvit Matot Äänieristyslevyt Sopivat hakaset 0480 140 …, (Rapid 140, vihreät). Toimitussisältö Naulain 1 Voiteluaine 1 Suojalasit 1 Liitinnipat (eri malleja) 4 Hakanen 10mm 300 Kuljetuslaukku 1 Tekniset tiedot Mitat (L x W X H) 168x225x48 Paino 0,76 kg Makasiinin koko 115 hakasta Käyttöpaine 5-7 bar Liitin R ¼ sk

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=