Wurth_tuotekuvasto

6.35 Sopivat hakaset: Tekniset tiedot: Samat hakaset sopivat myös moniin muihin naulainmerkkeihin. DKG 1040 0703 555 0 Tehokas huonekalu- ja rakennusteollisuuden hakasnaulain 10-40 mm pitkille hakasille. • Öljyvapaa, siksi helppohuoltoinen • Runko magnesiumia, kevytkäyttöinen • Tyhjän makasiinin havainto • Syvyydensäätö ilman työkaluja • Kärkilaukaus / kertalaukaus kytkin • Poistoilman suunnan säätö • Vyökoukku • Kuminen kärkisuoja, ei jälkiä naulattavaan pintaan • Toimitetaan salkussa • CE-hyväksytty • Würth-huolto ja varaosat Käyttökohteita: Huonekalu-, kaluste-, puusepän-, ja rakennusteollisuus. Levyjen, listojen ja paneleiden kiinnittämiseen. Hakasleveys 5,7 mm Hakaspituudet 10-40 mm Latausmäärä 100 kpl Koko (PxLxK) 248 x 67 x 245 mm Käyttöpaine 4,8 - 8,3 bar Ilmankulutus 1,13 l / laukaus Paino 1,18 kg Äänenpaine / ääniteho 79,6 dBA / 91,9 dBA Tärinä 1,69 m/s² Liitin 1/4” Letkun minimi halkaisija 6 mm Hakanen Tyyppi 90 Tyyppi 90 Selkäleveys 5,7 mm 5,7 mm Lanka 1,0 x 1,2 mm 1,0 x 1,2 mm Materiaali Teräs RST Pituus: Tuote n:o Tuote n:o RST 20 mm 0480 57 20 25 mm 0480 57 25 0480 551 251 30 mm 0480 551 301 32 mm 0480 57 32 35 mm 0480 57 35 0480 551 351 40 mm 0480 57 40 Kapea kärkikappale mahdollistaa tarkan naulaamisen ahtaisiin rakoihin, kulmiin ja aivan seinämän reunaan. Kumisuoja estää painauman syntymisen hakasen viereen viimeistelytöissä. Kertalaukaus/kärkilaukaus kytkin ja käsin säädettävä syvyydensäädin Kädensijassa oleva ilmansuodatin estää lian ja pölyn pääsyn naulaimeen. Poistettaessa paineilmaletku naulaimesta, suodatin puhdistuu poistuvan paineilman avulla. Pohjalataus: nopea pohjasta ladattava lipas. Lika ei pääse alhaaltapäin ladattavaan lippaaseen. Hakasnaulain

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=