Wurth_tuotekuvasto
6.36 14/50-763 0703 145 763 Voimakas hakasnaulain pakkaus ja rakennus- teollisuuteen. Hakaspituudet 25-50 mm • Kestävä ammattinaulain jatkuvaan tuotantoon • Jumittuneen hakasen nopea poisto, avattava suukappale • Lankamainen kärkivarmistin varmistaa tarkan naulauksen • Kärkivarmistin mahdollistaa nopean naulauksen liipasin pohjassa, tarkkuutta vaativiin naulauksiin liipasin laukaisu • Poistoilman suunnan säätö • Helppo ja nopea lataus • CE-hyväksytty • Würth-huolto ja varaosat Avattava suukappale nopeuttaa jumittu- neen hakasen poistoa. Lankamainen kärkivarmistin takaa selkeän näkyvyyden naulattavaan kohteeseen. Käyttökohteet: Huonekalu-, kaluste-, puusepän- ja rakennusteollisuus. Levytystyöt, ikkuna- ja ovenkarmit, lava- ja pakkaus- laatikoiden valmistus. Tekniset tiedot: Hakasleveys 10,7 mm Hakaspituudet 25-50 mm Latausmäärä 150 kpl Koko (PxLxK) 367x70x252 Käyttöpaine 6 - 8 bar Ilmankulutus 1,5 l / 6 bar Paino 2,7 kg Äänenpaine / ääniteho 90 dBA / 97 dBA Tärinä 3,3 m/s² Liitin 1/4” Letkun minimi halkaisija 9 mm Voiteluaine Paineilmatyökaluöljy, tuote n:o 0893 050 5 Sopivat hakaset: Hakanen: Tyyppi L Tyyppi L Selkäleveys: 10,7 mm 10,7 mm Lanka: 1,4 x 1,6 1,4 x 1,6 Huom ! ilman liimakärkeä Pituus Tuote n:o Tuote n:o 25 mm 0480 107 25 30 mm 0480 107 30 35 mm 0480 107 35 38 mm 0480 107 381 40 mm 0480 107 40 45 mm 0480 107 45 50 mm 0480 107 50 Samat hakaset sopivat myös moniin muihin naulainmerkkeihin. Hakasnaulain
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=