Wurth_tuotekuvasto
6.41 Sopivat naulat: Tekniset tiedot: Samat naulat sopivat myös moniin muihin naulainmerkkeihin. DSN 5090 21° 0703 542 0 Voimakas, kevyt ja monipuolinen rakentajan yleisnaulain 21° täyskanta muovisidosnauloille Ø 2,9-4,1 mm • runko magnesiumia, kevyt käyttöinen • kädensijassa ilmansuodatin, estää lian ja pölyn pääsyn naulaimeen ilman mukana • piikkimäinen nokkakappale kiinnityksiin, joissa ammutaan vinoon • kuminen kärkisuoja, ei jälkiä naulattavaan pintaan • yksittäis / kärkilaukaus kytkin, estää kaksoislaukaukset tarkemmassa työssä • tyhjänlaukaisun estin osoittaa naulojen loppumisen ja suojelee naulainta turhilta rasituksilta • käsikäyttöinen syvyydensäädin tarkempaan naulaukseen • poistoilman suunnan säätö • vyökoukku • toimitetaan tukevassa nylon kassissa • CE-hyväksytty • Würth-huolto ja varaosat Varsivahvuus 2,9 - 4,1mm Naulapituudet 50 - 90 mm Latausmäärä 60-70mm Koko (PxLxK) 527 x 114 x 356 mm Käyttöpaine 4,8 - 8,3 bar Ilmankulutus 3,69 l / laukaus ( paine 7 bar) Paino 3,81 kg Äänenpaine / ääniteho 87,8 dBA / 100,1 dBA Tärinä 5,48 m/s² Liitin 1/4” Letkun minimi halkaisija 9 mm Voiteluaine Paineilmatyökaluöljy, tuote n:o 0893 050 5 Naula: 21°täyskantanaulat muovisidoksella ja liimakärjellä Profiili: Tarranaula Tarranaula Tarranaula Kierrenaula Pinnoitus Kirkas Sähkösinkitty HDG- kuumasinkitty Kirkas Koko: Tuote n:o Tuote n:o Tuote n:o Tuote n:o 2,9x50 0481 529 501 2,9x60 0481 329 601 0481 429 601 0481 529 601 3,1x75 0481 331 75 0481 431 751 0481 531 751 3,1x90 0481 331 901 0481 431 901 0481 531 901 0481 931 902 3,4x90 0481 334 901 Poistoilman ohjaus Kruunumainen kärkikappale on parhaim- millaan runkotöissä Käsikäyttöinen syvyydensäädin tarkempaan naulaukseen Kertalaukaus/kärkilaukaus kytkin Kädensijassa oleva ilmansuodatin estää lian ja pölyn pääsyn naulaimeen. Poistettaessa paineilmaletku naulaimesta, suodatin puhdistuu poistuvan paineilman avulla. Naulan paksuuden säädin Runkonaulain
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=