Wurth_tuotekuvasto
6.42 Sopivat naulat: Tekniset tiedot: Samat naulat sopivat myös moniin muihin naulainmerkkeihin. DSN 5090 34° 0703 543 0 Voimakas, kevyt ja monipuolinen rakentajan yleis- naulain 34° paperisidosnauloille Ø 2,9-3,3 mm. • runko magnesiumia, kevyt käyttöinen • kädensijassa ilmansuodatin, estää lian ja pölyn pääsyn naulaimeen ilman mukana • piikkimäinen nokkakappale kiinnityksiin, joissa ammutaan vinoon • kuminen kärkisuoja, ei jälkiä naulattavaan pintaan • yksittäis / kärkilaukaus kytkin, estää kaksoislaukaukset tarkemmassa työssä • tyhjänlaukaisun estin osoittaa naulojen loppumisen ja suojelee naulainta turhilta rasituksilta • käsikäyttöinen syvyydensäädin tarkempaan naulaukseen • poistoilman suunnan säätö • vyökoukku • toimitetaan tukevassa nylon kassissa • CE-hyväksytty • Würth-huolto ja varaosat Varsivahvuus 2,9 - 3,3 mm Naulapituudet 50 - 90 mm Latausmäärä 88 - 98 mm Koko (PxLxK) 476 x 114 x 362 mm Käyttöpaine 4,8 - 8,3 bar Ilmankulutus 3,69 l / laukaus ( paine 7 bar) Paino 3,76 kg Äänenpaine / ääniteho 87,6 dBA / 99,9 dBA Tärinä 5,95 m/s² Liitin 1/4” Letkun minimi halkaisija 9 mm Voiteluaine Paineilmatyökaluöljy tuote n:o 0893 050 5 Naula: 34°vajaakantanaulat paperisidoksella ja liimakärjellä Profiili: Sileä Kampa Pinnoitus Kirkas Sähkösinkitty HDG- kuumasinkitty Kirkas Sähkösinkitty HDG- kuumasinkitty RST Koko: Tuote n:o Tuote n:o Tuote n:o Tuote n:o Tuote n:o Tuote n:o Tuote n:o 2,9x50 0482 629 501 0482 929 50 2,9x63 0482 329 63 0482 429 631 0482 229 63 0482 629 631 0482 729 631 0482 929 631 0482 129 63 2,9x75 0482 329 75 0482 429 751 0482 229 75 0482 629 75 0482 729 751 0482 929 75 3,1x75 0482 331 75 0482 931 75 3,1x90 0482 331 90 0482 431 901 0482 231 90 0482 631 90 0482 731 901 0482 931 90 0482 131 90 Jälleenmyyntipakkaus 2,9x63 0482 229 631 0482 929 651 2,9x75 0482 229 751 0482 929 751 3,1x90 0482 231 901 0482 931 901 Poistoilman ohjaus Kruunumainen kärkikappale on parhaim- millaan runkotöissä Käsikäyttöinen syvyydensäädin tarkempaan naulaukseen Kertalaukaus/kärkilaukaus kytkin Kädensijassa oleva ilmansuodatin estää lian ja pölyn pääsyn naulaimeen. Poistettaessa paineilmaletku naulaimesta, suodatin puhdistuu poistuvan paineilman avulla. Runkonaulain
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=