Wurth_tuotekuvasto

6.43 • runko magnesiumia, kevytkäyttöinen • tasapainoinen työskennellä, pitävä kädensija • kertalaukaus/kärkilaukaus kytkin, estää kaksoislaukaukset tarkemmassa työssä • käsikäyttöinen syvyydensäädin tarkempaan naulaukseen • poistoilman suunnan säätö • toimitetaan tukevassa nylon kassissa • CE-hyväksytty • Würth-huolto ja varaosat Käyttökohteet: Kuormalavat, runko-, lattia- ja kattotyöt. Varsivahvuus 2,5-3,8 mm Naulapituudet 50 - 90 mm Latausmäärä 200-300 naulaa Koko (PxLxK) 385 x 145 x 370 Käyttöpaine 5-8 bar Ilmankulutus 2,2 l/laukaus Paino 3,5 kg Äänenpaine/ääniteho 88 dBA/101 dBA Tärinä 6,07 m/s² Liitin 1/4” Letkun minimi Ø 9 mm Voiteluaine Paineilmatyökaluöljy, tuote n:o 0893 050 5 Naula Rullanaulat, rautalankasidos Profiili Sileä Kampa Kierre Pinnoitus Kirkas Kirkas HDG- kuumasinkitty RST Kirkas Koko Tuote n:o Tuote n:o Tuote n:o Tuote n:o Tuote n:o 2,5x50 0481 525 501 0481 925 501 2,5x60 0481 325 060 0481 525 601 2,5x65 0481 925 65 0481 625 65 2,5x70 0481 525 701 2,5x75 0481 325 075 0481 525 751 3,1x90 0481 331 190 0481 590 090 0481 731 90 0481 931 901 Samat naulat sopivat myös moniin muihin naulainmerkkeihin. Helppokäyttöinen rullanaulakoon säätö Käsikäyttöinen poistoilman ohjaus Kertalaukaus/kärkilaukauskytkin Käsikäyttöinen naulan syvyydensäädin DCN4590 0703 558 0 Voimakas ja kevyt rullanaulain rautalankasidoksisille 16°-rullanauloille pituuksille 50-90 mm, paksuudet 2,5-3,8 mm Sopivat naulat: Tekniset tiedot: Rullanaulain Naularuuvi A2 Kannassa TX15 vääntiö 3,2 x 50 0481 322 50 3,2 x 65 0481 322 65

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=