Wurth_tuotekuvasto
Pienikokoinen ja kevyt rullanaulain rautalanka- sidoksisille 16°-rullanauloille. Naulapituus 32-65 mm, varsivahvuus 2,1-2,9 mm • Kestävä ja kevyt magnesium runko • Kertalaukaus/kärkilaukaus-kytkin sijaitsee liipaisimessa, joten vaihto laukaisumuodosta toiseen on helppoa • Pitäväotteinen, kumitettu kädensija • Helppokäyttöinen syvyydensäädin, säätöön ei tarvita työkaluja • Naulanpituuden mukaan säädettävä makasiinin pohjalevy mahdollistaa tasaisen syötön • Säädettävä poistoilman suunta • Kuminen kärkisuoja ei jätä jälkiä naulattavaan pintaan Käyttökohteita: Ulkovuoraukset, kattoruoteet, muottilaudoitukset, aidat, pakkaukset. Varsivahvuus 2,1-2,9 mm Naulapituudet 32-65 mm Latausmäärä 250 naulaa Koko (PxLxK) 268 x 128 x 306 Käyttöpaine 5-8 bar Ilmankulutus 1,75 l/laukaus Paino 2,05 kg Äänenpaine/ääniteho 85,2 dBA / 98,2 dBA Tärinä 4,23 m/s² Liitin 1/4” Letkun minimi Ø 9 mm Voiteluaine Paineilmakoneöljy 0893 050 5 Toimitussisältö DCN 3264 rullanaulain 0703 559 0 Suojalasit Paineilmakoneöljy Kuusiokoloavaimet 4 ja 5 mm Käyttöohje 6.44 DCN 3264 0703 559 0 Rullanaulat rautalankasidos, liimakärki Profiili: Sileä Kampa Pinnoitus: Kirkas Kirkas Kuumasink. 2,1 x 32 0481 590 132 0481 921 32 2,1 x 38 0481 590 138 0481 921 38 2,1 x 45 0481 590 145 2,1 x 50 0481 590 150 0481 921 50 2,1 x 55 0481 321 55 2,3 x 55 0481 590 155 2,5 x 60 0481 692 050 0481 525 601 2,5 x 65 0481 925 65 Sopivat naulat: Tekniset tiedot: Yksittäis/kärkilaukaus-vaihdin. Rullanaulain
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=